「mosfet n」の検索結果

990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MOSFET N-Ch INFINEONMOSFET N-ChINFINEON
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MOSFET
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 50 A, 3 ピン パッケージTO-220AB MegaFET シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 50 A, 3 ピン パッケージTO-220AB MegaFET シリーズON SEMICONDUCTOR
299税込329
1個
3日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 131 Wトランジスタ素材 = SiMegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET東芝
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
759税込835
1袋(5個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET N-CHANNEL VISHAYMOSFET N-CHANNELVISHAY
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET東芝
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.1最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)2.3最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFETWOLFSPEED
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
569税込626
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
N-ch MOSFET 東芝N-ch MOSFET東芝
119税込131
1個
5日以内出荷
Toshiba Nチャンネル MOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET東芝(1件のレビュー)
489税込538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92ON SEMICONDUCTOR
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 400 mW動作温度 Max = +150 ℃強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
829税込912特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET  スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
MOSFET N-CHANNEL nexperiaMOSFET N-CHANNELnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247 STマイクロエレクトロニクスMOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247STマイクロエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装  3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N-chan SiC MOSFET WOLFSPEEDN-chan SiC MOSFETWOLFSPEED
219,800税込241,780
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:60 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1200 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-5 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:330 W、標準ターンオフ遅延時間:26ns、WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFET. Wolfspeed Z-Fet(TM)、C2M(TM)、C3M(TM)シリコンカーバイドパワーMOSFET Creeのパワー部門であるWolfspeedの次世代SiC MOSFET製品で、業界をリードする電力密度とスイッチング効果を実現します。 これらの低容量デバイスは、高いスイッチング周波数を可能にします。冷却要件が軽減され、システム全体の動作効率が向上します。 ; 強化モードNチャンネルSiC技術 ; 高出力ソース絶縁破壊電圧: 最大1200 V ; 複数のデバイスを簡単に接続して駆動 ; 高速スイッチング、低いオン状態抵抗 ; 抗ラッチアップ動作RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
419税込461
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ROHM N+Pチャンネル パワーMOSFET ROHMROHM N+Pチャンネル パワーMOSFETROHM
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷
ROHM Nチャンネル パワーMOSFET ROHMROHM Nチャンネル パワーMOSFETROHM
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAYVishay Nチャンネル パワーMOSFETVISHAY
549税込604
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TRANSISTOR MOSFET N CHANNEL ROHMTRANSISTOR MOSFET N CHANNELROHM
89税込98
1個
23日以内出荷
Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIPMicrochip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFETMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N-Ch MOSFET VISHAYN-Ch MOSFETVISHAY
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFETON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(20個)
翌々日出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFETINFINEON
419税込461
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Vishay Nチャンネル MOSFET VISHAYVishay Nチャンネル MOSFETVISHAY
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip Nチャンネル パワーMOSFET MICROCHIPMicrochip Nチャンネル パワーMOSFETMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia デュアル Nチャンネル MOSFETnexperia
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
529税込582
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip Nチャンネル MOSFET MICROCHIPMicrochip Nチャンネル MOSFETMICROCHIP
47,980税込52,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
719税込791
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
N/P-Ch MOSFET TSOP-6 VISHAYN/P-Ch MOSFET TSOP-6VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology デュアル Nチャンネル MOSFET MICROCHIPMicrochip Technology デュアル Nチャンネル MOSFETMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...