カテゴリ

  • 防犯用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(11)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-016/8」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-883

    OM SYSTEM
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)色ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • ICレコーダー WS-882 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-882

    OM SYSTEM
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)色シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き ファミリー・ライフ

    ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き

    ファミリー・ライフ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
    仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
  • VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
    セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

    オーム電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプNVR
  • NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー

    NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ

    エフ・アール・シー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
    用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付

    オーム電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
  • VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー。 16ch(2MP)/8ch(4MP)デコーディングキャパシティ:ライブ映像の視聴や録画映像の再生を同時に行えます。 HDMIとVGAに対応:各端子はそれぞれ個別の出力に対応しています。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 320Mbpsの帯域幅:複数のカメラによる高画質の映像管理が可能です。 4つのHDDインターフェイス:4台のHDDを搭載可能で、各SATA端子に最大10TBのHDDを接続可能です。 16チャンネルライブ視聴:最大16台のカメラの映像を同時に再生したり、再生速度を上げたり、映像のスケジュールからイベントを見つけて映像を簡単に確認することができます。 デュアルイーサネット:マルチアドレスモード・ネットワークフォールトトレランス・ロードバランスの3つのネットワークモードに対応。 プラグ&プレイ:新規追加するVIGI IPカメラを新しいNVRに接続すると即座にアクティベートされるため、手軽に利用を開始できます。
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
    仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別【カメラ】トレイルカメラ電源単三電池4本※電池は別途ご用意くださいレンズF=1.6センサーCMOSマイクロフォン部モノラルインターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12フォーカス固定画面サイズ2インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数10枚LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
  • 光学8倍ズーム コンパクトデジタルカメラ AGFA

    光学8倍ズーム コンパクトデジタルカメラ

    AGFA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    光学8倍ズーム・8MP CMOSセンサー・オートフォーカス・顔認識機能搭載。100gの超軽量設計のポケットに収まるコンパクトデジタルカメラ。
    用途写真撮影ISO感度設定オート / ISO50 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600
  • デジタル8倍ズーム コンパクトデジタルカメラ AGFA

    デジタル8倍ズーム コンパクトデジタルカメラ

    AGFA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    デジタル8倍ズーム・5MP CMOSセンサー・顔認識機能搭載。89gの超軽量設計のポケットに収まるコンパクトデジタルカメラ。
    用途写真撮影仕様顔認識:ありセット内容本体×1、リチウムイオンバッテリー×1、USB Type-Cケーブル×1、ユーザーマニュアル×1質量(g)約89(バッテリー、カード含まず)電源リチウムイオン電池センサー1/3インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 98×59×24メモリー8MB(テスト用)ズームデジタル8倍解像度【ビデオ】HD1280 x 720 / VGA640 x 480 / QVGA320 x 240、【静止画】24MP(補間) / 21MP(補間) / 18MP(補間) / 16MP(補間) /14MP(補間) / 12MP(補間) / 10MP(補間) / 8MP(補間) / 7MP HD(補間) / 5MP / 2MP HD / 8MP(補間) / VGA撮影範囲50cm~∞フラッシュオート / 強制発光 /赤目軽減 /OFF焦点距離(mm)約3(35換算)オートパワーオフOff / 1分 / 3分 / 5分接続端子Type - C USB2.0スピーカー内蔵ホワイトバランスオ ート / 晴天 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯記録ファイル形式静止画 JPG / 動画AVI露出補正EV-3~+3セルフタイマーOff / 2秒/ 5秒 / 10秒F値【解放F値】F2.4手ブレ補正機能あり(デジタル式)ISO感度設定オート / 100 / 200 / 400言語表示日本語、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、中国語対応メモリーカードSDカード(最大32GB)(別売)シャッタースピードオート(電子シャッター)オートフォーカス無し内蔵マイク内蔵イメージセンサー5MP CMOSセンサー
  • Bluetooth FMトランスミッター 多摩電子

    Bluetooth FMトランスミッター

    多摩電子
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
    色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
  • 乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ キャロットシステムズ

    乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ

    キャロットシステムズ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
    付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書質量(g)373電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)レンズ4.0mm F1.8センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480Pバッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:JPEG、動画:AVIトリガー約0.4秒録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)動画3秒~10分モニタ2インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)イメージセンサー4MP COMSセンサー駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
  • 思い出ビデオ変換レコーダー1 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー1

    ラトックシステム
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100ケースIP22相当の防滴仕様
  • VIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch@2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。90W PoEバジェット:16x 802.3af/at準拠のPoE+ポートが最大90Wを供給します。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。設定の手間を削減:”Auto Initialize”をクリックするとVIGIカメラとハードディスクの設定を開始できるので、導入時の手間を削減できます。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間。)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • デジタルトレイルカメラ 富士倉

    デジタルトレイルカメラ

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
    仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット

    音が鳴る貯金箱 【キット】

    ワンダーキット
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
  • CDプレーヤー TEAC

    CDプレーヤー

    TEAC
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
    付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
  • PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約64電源DC53V/1.226A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:4台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • キッズデジタルカメラ Realikids Cam Mini AGFA

    キッズデジタルカメラ Realikids Cam Mini

    AGFA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    小さなカメラマンの感性を刺激するキッズ専用カメラ。キッズ用ながら静止画40MP (補間)、動画1080Pの設定解像度で撮影可能。鮮やかな2インチ液晶、大きなアイコンで直感的に操作できます。重量わずか60gと軽量、小さな手に馴染む形状・材質による無理のない使い心地。
    用途キッズ専用カメラセット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、ユーザーマニュアル×1、ストラップ×1質量(g)60外形寸法(mm)約83×62×47センサー1/3.2インチメモリー4MB(データの取り出し不可)解像度【ビデオ】1070P / 720P / VGA、【静止画】40MP(補間) / 20MP(補間) /18MP(補間) /16MP(補間) / 8MP(補間) / 5MP(補間) /3MP(補間) /2MP(補間)撮影範囲30cm~∞フラッシュなし焦点距離(mm)50相当(35換算)オートパワーオフオフ/3分/5分接続端子USB-Type Cスピーカー内蔵記録ファイル形式静止画JPEG、動画MOV液晶モニター2.0インチTFTモニターバッテリー容量(mAh)400セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒F値【解放F値】F2.4ISO感度設定オート言語表示日本語/英語/フランス語/ドイツ語/韓国語/イタリア語/ポルトガル語/スペイン語/ヘブライ語/中国語対応メモリーカードMicroSDカード最大32GB(別売)デジタルズーム4倍シャッタースピード1/30秒バッテリー稼動時間写真約1時間 / 動画約40分内蔵マイク内蔵イメージセンサー0.3MP CMOSセンサー録画方式ループ録画:3分毎/1ファイル
  • PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約95電源DC53V/1.8A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:8台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ

    塚本無線
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
    用途電源がとれない場所でのカメラ監視。畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン有解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度
  • SD/USBメモリー対応CDプレーヤー TEAC

    SD/USBメモリー対応CDプレーヤー

    TEAC
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
    仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
  • モジュラータイプ DJボーリングヘッド 日研工作所

    モジュラータイプ DJボーリングヘッド

    日研工作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷
    誰がやってもミクロン精度!
    寸法Q(mm)26
  • CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ エーインサイト

    CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ

    エーインサイト
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
    付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82質量(g)201機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影バッテリー容量(Ah)1.5フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限)シャッタースピード1/2~1/2000秒静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード)イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
  • Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー TEAC

    Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー

    TEAC
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
    付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • タイムラプスカメラ エーインサイト

    タイムラプスカメラ

    エーインサイト
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
    仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ色黒質量(g)690(梱包含む)備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66レンズスターライトレンズ画角70°有効画素数500万機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)フォーマット形式JPGまたはAVI撮像素子1/2.78インチ液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360)撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モードフレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
  • CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)

    CDステレオシステム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    6日以内出荷
    ●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
    付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)質量(kg)(合計)約3.7色シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
  • Memory Card シュナイダーエレクトリック

    Memory Card

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Modicon M340●Modicon M340 CPUメモリカード. すべてのModicon M340プロセッサには8 MB SD (Secure Digital)タイプのフラッシュメモリカードが付属されています。このメモリカードは、プログラム、シンボル、コメント、及び定数のバックアップ用です。重複及び読み出し(電源復帰時)操作は、システムによって自動的に管理されるため、ユーザーに透過的です。このカード(Schneider Electricによってフォーマットされ、各プロセッサに付属)は、交換部品BMXRMS008MP (147-657)として用意しています。BMXP342010 / 2020 / 2030プロセッサでは、BMXRMS008MPF (147-950)は16 MB及びBMXRMS128MPF (681-8719)は128 MBの追加のファイルストレージと標準Webサービス(Transparent ReadyクラスB10)を提供しています(TCP/IPポートが使用可能な場合)。RoHS指令(10物質対応)対応