高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04428528
2421216
531-8113
MP2 A G3/8 75×16KPa
0.0~16
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04429097
2421210
531-8302
MP2 A G3/8 75×10KPa
0.0~10
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
04429246
2421225
531-8249
MP2 A G3/8 75×25KPa
0.0~25
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください