曜日別特売

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 - 高島計器防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 - 高島計器

60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。

用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044263762427140531-8115MP2 A G3/8 100×4KPa0.0~4
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
044277762427216531-8251MP2 A G3/8 100×16KPa0.0~16
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
044304522427130531-8233MP2 A G3/8 100×3KPa0.0~3
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする