20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワロー電機変換プラグ
トラスコ品番102-5778 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)50 奥行(mm)35
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36 適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g)37 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-46 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ 質量(g)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-80 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-81 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国中国
1個
459 税込505
当日出荷


1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)