極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111446-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111446-0
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 5111448-1
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード