種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
仕様●t:1.5
材質アルミ板 A1100P
表面処理シルバーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
1個
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
ねじ径M12
長さ(mm)20
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1220
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7
ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
総質量(kg)110
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
汚れや傷に強く、低コストなメラミン化粧板仕上げのテーブル。
5色のカラーバリエーションから選べ、いずれも天板は抗菌仕様です。
脚部が邪魔にならないセンターポストタイプで、ブラック・シルバーの2色から選べます。
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
アズワン品番65-9283-66
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
アズワン品番65-9284-22
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
アズワン品番65-9284-23
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 50極 2列 オス, CHAMP-LOKシリーズ, 5229912-1
ピッチ(mm)2.16
極数50
シリーズCHAMP-LOK
材質(ハウジング)PPO
行数2
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP-INシリーズ 圧着 3-794122-1
エコ商品
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(25個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP-INシリーズ 圧着 3-794122-1
エコ商品
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1セット(6000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード