カテゴリ

  • 農業機械(904)
  • 防犯用品(267)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 制御機器(108)
  • 家電(102)
  • 測定用品(60)
  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(45)
  • 店舗什器・備品(44)
  • オフィス家具(35)
  • 自動車純正部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 安全用品(29)
  • バイク部品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 事務用品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 厨房用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • マスク(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 作業工具(9)
  • 安全保護具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「mp02」の検索結果

2,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト (MP02) MAZDA(マツダ)

    ボルト (MP02)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (MP02) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (MP02)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイMP02-4用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
  • 浄水機能付軟水器 MP02-5 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-5

    三菱ケミカル・クリンスイ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    対応カートリッジUSC-5
  • クリンスイ MP02-2用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ MP02-2用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955200
  • 浄水機能付軟水器 MP02-6 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-6

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    対応カートリッジUSC-6
  • クリンスイ MP02-3用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ MP02-3用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955400
  • MP02シリーズ設置用部品セット MPB-2 三菱ケミカル・クリンスイ

    MP02シリーズ設置用部品セット MPB-2

    三菱ケミカル・クリンスイ
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    適合機種MP02-1・MP02-2
  • ボディパッド ニー  MT-KB039MP2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KB039MP2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB039MP2。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithレッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad
  • (BNZ06)AL SIDE VISOR MP2 RHD 三菱ふそう

    (BNZ06)AL SIDE VISOR MP2 RHD

    三菱ふそう
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ05)VI FLOOR MAT MP2 LH CAB 三菱ふそう

    (BNZ05)VI FLOOR MAT MP2 LH CAB

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1 三菱ケミカル・クリンスイ

    MP02シリーズ設置用部品セット MPB-1

    三菱ケミカル・クリンスイ
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    適合機種MP02-1・MP02-2
  • (BNZ05)VI FLOOR MAT MP2 S/M/L/LL 三菱ふそう

    (BNZ05)VI FLOOR MAT MP2 S/M/L/LL

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    109税込120
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃

    三菱マテリアル
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    939税込1,033
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Punkt MP02 New Generation寸法(mm)43×33.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Punkt. MP02 4G Mobile Phone 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Punkt. MP02 4G Mobile Phone 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Punkt. MP02 4G Mobile Phone寸法(mm)42.2×33.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • スターPPC用紙MP A2T 桜井

    スターPPC用紙MP A2T

    桜井
    17,980税込19,778
    1箱(2冊×500枚)
    5日以内出荷
    最新の高速PPCに適合するスペックをクリアーした高品質商品です。 カール、白さ、裁断、包装など品質管理を徹底したPPC普通紙です。
    サイズA2坪量(g/m2)64素材普通紙
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(20g)
    当日出荷
    広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Punkt MP02 New Generation寸法(mm)43×33.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Punkt MP02 New Generation 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Punkt MP02 New Generation寸法(mm)43×33.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Punkt. MP02 4G Mobile Phone 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Punkt. MP02 4G Mobile Phone 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Punkt. MP02 4G Mobile Phone寸法(mm)42.2×33.2取付シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • 業務用浄水器 クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ

    業務用浄水器 クリンスイ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
    用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
  • 間仕切りのれん 明和グラビア

    間仕切りのれん

    明和グラビア
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    エアコン効率UP/カット可能
    用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
  • マーキー・ギア Wリング 大一鋼業

    マーキー・ギア Wリング

    大一鋼業
    139税込153
    1パック(8個)
    当日出荷
    用途の広い、二重リングのパック品。
    用途手芸、キーホルダーの連結等材質ステンレスシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(メネジ取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 業務用浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    業務用浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • XMPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質66ナイロンピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22、#20使用時)
  • 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    3極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • 金属大型パッド ムラテックKDS

    金属大型パッド

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    金属製です。
    用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製小物固定用シート 日油技研工業

    鋼製小物固定用シート

    日油技研工業
    14,900税込16,390
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • クリアピンチ M シーム

    クリアピンチ M

    シーム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
    苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
    用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(mm)茎保持部:11.0内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
  • マウスパッド 超薄タイプ0.5mm オーム電機

    マウスパッド 超薄タイプ0.5mm

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    微粒子加工による精確なトラッキング 素早いレスポンスを実現 吸着力高くズレを防ぐ
    材質表面:PP(ポリプロピレン)、裏面:アルミ箔(弱粘性加工)質量(g)約14.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×0.5×180
...