カテゴリ

  • 農業機械(160)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mp250」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP250 アプソン

    MP250

    アプソン
    2,398税込2,638
    1パック(5枚)
    欠品中
    セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!! 無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
    使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。材質ポリエステル・メラミンフォーム寸法(mm)120×250×20繰り返し・詰め替え対応
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • マルチウォーターポンププライヤー トップ工業

    マルチウォーターポンププライヤー

    トップ工業(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
    用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。トラスコ品番327-2435全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250適合範囲0~48mm口開調節9段階
  • キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
    材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
  • キュウチャクUPシート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キュウチャクUPシート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)
    当日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • マグネット付硬質カードケース ソニック

    マグネット付硬質カードケース

    ソニック
    5,198税込5,718
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです。オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です。掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ。約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます
    材質主要材質:PVC奥行(mm)3
  • 屋外フード(防虫あみ付) エスコ

    屋外フード(防虫あみ付)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。
    仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P ハウステック

    ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P

    ハウステック
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    適合Q/Uシンク用材質樹脂アイボリー間口W×奥行D×高さH(mm)250×450×17
  • Broadcom 1セグメント LED ライトバー BROADCOM

    Broadcom 1セグメント LED ライトバー

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP250M

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3432
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック

    惣菜容器 バイオカップ MP 本体

    リスパック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
    材質バイオPET機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ本体
  • 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック

    惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

    リスパック
    339税込373
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
    材質バイオPET高さ(mm)7機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL14) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
    主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    用途強力刃用替刃寸法a(mm)37寸法b(mm)12刃先形状両刃寸法f(°)25
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル

    倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
    用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
  • 溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル

    溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
    用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
  • フライス ISO標準インサート2 TEKR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準インサート2 TEKR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    MP2501の前身材種、Duratomic TM ( デュラトミック) コーティングを基本としたCVD コーティング材種鋼、快削から難削ステンレス鋼向けの基本材種。湿式・乾式加工に適用可能です。
    トラスコ品番434-6492寸法L(mm)15.9寸法S(mm)5.56材種MP2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF

    日本ケミコン
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!