溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013該当
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。
色棒端色:緑色
規格特許第1533782号
吸収量95J/エネルギー(一例)
伸び(%)30(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)450(一例)
降伏点(N/mm2)400(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色棒端色:薄茶色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格特許第1533782号
吸収量110J/エネルギー(一例)
JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)32(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,780
税込¥15,158
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,280
税込¥17,908
11日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
色棒端色:黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系高酸化チタン系
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ