カテゴリ
- パソコン/周辺機器(184)
- 作業工具(173)
- 農業機械(148)
- 制御機器(89)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 切削工具(35)
- 測定用品(27)
- 安全保護具(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 厨房用品(19)
- オフィス家具(18)
- 事務用品(15)
- バイク部品(14)
- 家電(14)
- 洗剤・除去剤(11)
- 自転車部品(10)
- 溶接用品(9)
- 清掃用品(9)
- 機構部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 研磨材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Ampco(174)
- AMPHENOL(17)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- JOHNAN(8)
- PROUP(11)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SKC(環境測定)(8)
- StarTech.com(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- TRUSCO(9)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- タカチ電機工業(7)
- ホンダ(198)
- マイト工業株式会社(8)
- ミドリ安全(10)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三菱(21)
- 京セラ(22)
- ブランドをもっと見る
「mpc」の検索結果







αライナーヘルメット SC-MPC RAα
ミドリ安全¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から20日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用


MPC CORDURA Gaming Mousepad 890
Endgame Gear¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷マウス・キーボードが余裕で収まる横幅890mmのデスクマットサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。


MPC CORDURA Gaming Mousepad 1200
Endgame Gear¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷デスク全体を覆うビックサイズ、横幅1200mm。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA
ミドリ安全¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷内装、耳紐、アゴ紐のセットです。トラスコ品番105-9215適合機種SC-18BVRA他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)130アズワン品番64-5038-82


MPC CORDURA Gaming Mousepad 450
Endgame Gear¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷マウス操作を幅広く行うのに十分な、横幅450mmのスタンダードサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
PE.MPCヨウトリツケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷備考2~5フクム部品名称PE.MPCヨウトリツケカナグ図解NoMGT-5A-75 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1、MGT-5A-51 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1
ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷内装、耳紐、アゴ紐のセットです。トラスコ品番105-9219適合機種SC-17BVRA(S)他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)120アズワン品番64-5038-83
ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-7053材質PC(ポリカーボネート)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
かぶり型防災面
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。用途草刈り・刈払い作業。仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878形状かぶり型防災面質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)レンズ厚さ(mm)1替レンズBM-PC-C装着方法直かぶり適合頭囲(cm)56~65
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】
ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(3個)当日出荷・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
JOHNAN(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。種別オイル/水用形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色グレー
αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(20L)当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
防災面BM-PC用 替レンズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。トラスコ品番329-1472適合機種BM-PC材質ポリカーボネート質量(g)88品名防災面用替レンズレンズ色クリア
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)4日以内出荷1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500





ヘルメット Windflowシリーズ SC-MPC RA3-UP
ミドリ安全¥3,298税込¥3,6281個30日以内出荷新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。仕様国家検定合格品質量(g)430通気孔なし
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油水兼用
JOHNAN(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷広範囲に足元をカバーします。 最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品としてトラスコ品番790-1224種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/吸水処理質量(kg)3.8色グレー長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプダンボールボックス入り
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
アラム¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
タンパク吸着制御チューブ
ザルスタット¥20,980~税込¥23,078~1セット(500個)3日以内出荷から5日以内出荷タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。材質PP![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955105-230221-02.jpg)
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー
タイムリー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥11,980~税込¥13,178~1袋(25個)当日出荷から62日以内出荷・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
MPC-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用
JOHNAN(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番790-1241種別オイル専用形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)3.8長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ段ボールボックス入り
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】
ブリタ・ジャパン¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用ローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個32日以内出荷パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用のパソコン設定ツールです。
...




































![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955105-230221-02.jpg)