カテゴリ

  • バイク純正部品(1,035)
  • 制御機器(350)
  • 電気材料(216)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 作業工具(179)
  • 農業機械(148)
  • 自動車純正部品(112)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • トラック純正部品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • オフィス家具(57)
  • 測定用品(41)
  • 切削工具(35)
  • 安全保護具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 厨房用品(23)
  • 家電(17)
  • 事務用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • 自転車部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpc」の検索結果

関連キーワード
2,980件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン)

    モバイルPCカート MPC180シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
    材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)均等耐荷重(kg)10/段棚板有効寸法(mm)438×279×75
  • αライナーヘルメット SC-MPC RAα ミドリ安全
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    αライナーヘルメット SC-MPC RAα

    ミドリ安全
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • MPC CORDURA Gaming Mousepad 890 Endgame Gear
    ブラック
    ブルー

    MPC CORDURA Gaming Mousepad 890

    Endgame Gear
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    マウス・キーボードが余裕で収まる横幅890mmのデスクマットサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
  • MPC CORDURA Gaming Mousepad 1200 Endgame Gear
    ブラック
    ブルー

    MPC CORDURA Gaming Mousepad 1200

    Endgame Gear
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    デスク全体を覆うビックサイズ、横幅1200mm。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
  • ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA

    ミドリ安全
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
    トラスコ品番105-9215適合機種SC-18BVRA他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)130アズワン品番64-5038-82
  • MPC CORDURA Gaming Mousepad 450 Endgame Gear
    ブラック
    ブルー

    MPC CORDURA Gaming Mousepad 450

    Endgame Gear
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    マウス操作を幅広く行うのに十分な、横幅450mmのスタンダードサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
  • InertSep MPC 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep MPC 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥34,199~税込¥37,619~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORAD

    MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト

    BIORAD
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
    種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
  • (ML274)PLUG,MPC HARNESS 三菱ふそう

    (ML274)PLUG,MPC HARNESS

    三菱ふそう
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • (ML231)PLUG,MPC HARNESS 三菱ふそう

    (ML231)PLUG,MPC HARNESS

    三菱ふそう
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)COVER,MPC,FRONT 三菱ふそう

    (ML223)COVER,MPC,FRONT

    三菱ふそう
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ

    キャンブロ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • PE.MPCヨウトリツケカナグ BIGM(丸山製作所)

    PE.MPCヨウトリツケカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    備考2~5フクム部品名称PE.MPCヨウトリツケカナグ図解NoMGT-5A-75 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1、MGT-5A-51 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1
  • プラズマトーチ 10m MPC-60s用 マイト工業株式会社

    プラズマトーチ 10m MPC-60s用

    マイト工業株式会社
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MPC-60s
  • ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S) ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷
    内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
    トラスコ品番105-9219適合機種SC-17BVRA(S)他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)120アズワン品番64-5038-83
  • ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト ミドリ安全

    ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト

    ミドリ安全
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-7053材質PC(ポリカーボネート)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
  • マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC コーニング

    マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(1個)
    6日以内出荷
    ▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
  • サインスタンド 丸桝産業

    サインスタンド

    丸桝産業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    組み立て式サインスタンド
    用途店舗やイベント会場の案内板キャスターストッパー付
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンター I ・O DATA(アイオーデータ)

    miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。
    アズワン品番65-3408-55
  • Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(39個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(104個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【組立済み】モバイルPCカート MPC180シリーズ アズワン
    グレー
    ピンク
    ホワイト

    【組立済み】モバイルPCカート MPC180シリーズ

    アズワン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    15日以内出荷
    プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップお求めやすいプラスチック製PCカートができました!天板や棚板が樹脂の一体成形なので、清拭しやすく、清潔に保つことができます。工具を使わずに分解が容易にできます。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
    材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)10(均等荷重)キャスター径(Φmm)75・エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)棚板有効寸法(mm)438×279×75
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントマスフローコントローラ:MPC azbil(旧:山武)

    パネルマウントマスフローコントローラ:MPC

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    ● パネルマウント形マスフローコントローラ:制御盤前面からの操作・設定が可能 ● 質量流量を高精度に制御:ガス流量を設定値に追従させ、安定したプロセスを実現 ● 表示・操作一体型:流量表示、設定、状態確認を本体パネルで完結 ● 装置組込みに最適:半導体・FPD・分析装置などに幅広く採用
    用途● プロセスガス流量制御:成膜、エッチング、洗浄、雰囲気制御 ● 装置用ガス供給制御:半導体・FPD・研究開発装置 ● 分析・試験用途:分析計、評価装置での精密流量制御 ● ガス消費量の安定化:品質ばらつきの低減・再現性向上
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
  • かぶり型防災面 TRUSCO

    かぶり型防災面

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
    用途草刈り・刈払い作業。仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878形状かぶり型防災面質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)レンズ厚さ(mm)1替レンズBM-PC-C装着方法直かぶり適合頭囲(cm)56~65
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去