コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
本体形状ブロック形
関連キーワード