283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4261 アズワン品番65-8143-43
1セット(10個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 1030 COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4253 アズワン品番65-8143-41
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 1030 COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3966 アズワン品番65-8143-23
1セット(10個)
29,280 税込32,208
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8937 アズワン品番65-8143-44
1セット(10個)
31,180 税込34,298
4日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 2040 ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8929 アズワン品番65-8143-42
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3991 アズワン品番65-8143-26
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 2040 ステン●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3974 アズワン品番65-8143-24
1セット(10個)
28,580 税込31,438
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3982 アズワン品番65-8143-25
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式 材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石 シルバー 特性強力
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工 動画あり
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
仕様リストレスト有無種類なし 材質基材:エラストマー、表面:PU 質量(g)138 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこにでも馴染むシンプルデザイン!手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
材質基材:エラストマー、表面:PU 質量(g)82 種類リストレスト無し 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
529 税込582
翌々日出荷


水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・取付穴付 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様水止め付・取付穴付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様水止め付・取付穴付 メッシュなし 温度ヒューズなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド前幕板
用途幅60cm・幕板高さ37.5~63cm シルバーメタリック 関連資料(1.92MB)
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

スライド前幕板
用途幅60cm・幕板高さ37.5~63cm ブラック 関連資料(1.92MB)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


Pazdesign(パズデザイン)PSL COMPO CASE (PSLコンポケース)
PSLのイメージカラーのブルーにPSLロゴが入ったリングスター社製小型ルアーケース。 ルアーケースの一番の故障箇所となる蝶番部分を強化しており、ヘビーユースにも絶え得る設計。 パーテーションフリータイプですので自由な使い方が可能です。 底面の突起で2つのケースがドッキング可能! 別売のPSLコンポケース用フォーム(SAC-054)、コンポケース用スリットフォーム(SAC-058)をご活用ください!
ブルー 材質(本体)高対衝撃性コーポリマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×95×30
1個
359 税込395
6日以内出荷






全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1892 奥行(mm)614 間口(mm)1063
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)