34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ真空ポンプオイル(夏場用)
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用) 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L ニッセイ CADデータあり
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L ニッセイ CADデータあり
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L ニッセイ CADデータあり
1台
104,980 税込115,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイ CADデータあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L ニッセイ CADデータあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイ CADデータあり
1台
144,980 税込159,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイ CADデータあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイ CADデータあり
1台
142,980 税込157,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
112,980 税込124,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
112,980 税込124,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
170,980 税込188,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
104,980 税込115,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル全硬度測定器
水中の全硬度(CaCO3)を0~750mg/Lの範囲で測定
仕様【受光部】シリコンフォトセル@466nm セット内容本体、サンプル採取用ガラスセル(ガラスセル用キャップ付)×2、シリンジ(1mL)×2、ドロッパー、指示薬(HI93735IND-0)、HI93735A液(LR)、HI93735A液(MR)、HI93735A液(HR)、HI93735B液、HI93735C×20、収納ケース、取扱説明書(HI96735)、電池 9V×1個 質量(g)360 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度【LR(低濃度)】±5mg/L ±測定値の4%、【MR(中濃度)】±7mg/L ±測定値の3%、【HR(高濃度)】±10mg/L ±測定値の2% 測定方式【LR(低濃度)】0~250mg/L、【MR(中濃度)】200~500mg/L、【HR(高濃度)】400~750mg/L 光源LED オートパワーオフ10分間の未使用後 検出単位1mg/L(0~100mg/L) ; 5mg/L(100~750mg/L) 防水性日常防水 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)