カテゴリ
- 物流用品(1,587)
- メカニカル部品(218)
- 制御機器(131)
- 切削工具(126)
- オフィス家具(78)
- 自動車補修部品(73)
- バイク部品(61)
- フォークリフト・産機・建機用品(58)
- 農業機械(52)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 測定用品(39)
- 安全保護具(39)
- パソコン/周辺機器(37)
- 電気材料(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- カー用品(32)
- 介護用品(31)
- 事務用品(25)
- トラック用品・パーツ(25)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 作業工具(21)
- 研磨材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 家電(14)
- 電動工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 空圧工具(12)
- 建築金物(11)
- 保管用品(10)
- 清掃用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(8)
- 日用品(8)
- 卓上消耗品(6)
- 手袋(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 医療(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- audio-technica(33)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- IDEC(和泉電気)(25)
- KITO(キトー)(1,570)
- MAD MAX(マッドマックス)(21)
- omron(オムロン)(22)
- Ruedamann(14)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- コマツ(27)
- サンドビック(45)
- ダイヤトレンド(53)
- ツヨロン(藤井電工)(36)
- ニッセイ(128)
- ノーブランド(16)
- 三菱電機(24)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 明工社(34)
- 理研コランダム(16)
- 雅(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr2」の検索結果

MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
スペーサー(MR2併用型)
家研販売¥569税込¥6261個(2個)6日以内出荷取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。色ブラウン材質(本体)ABS樹脂数量(個)2
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
天然ゴム手袋 粉なし
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉なしなので、白くなりません。用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1色ナチュラル入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無無エンボス加工エンボスなし
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
メタルラバー
シーシーアイ(CCI)(158件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
編組チューブ
(66件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
...