カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr85」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から9日以内出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形NSK(日本精工)(92件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N uni(三菱鉛筆)ゲルインクボールペン替芯 UMR-85Nuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルモノタロウ(9件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)取扱説明書(0.4MB)
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
9,288税込10,217
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1袋
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
619,800税込681,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR8EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
ゲルインクボールペン 替芯 0.5mm uni(三菱鉛筆)ゲルインクボールペン 替芯 0.5mmuni(三菱鉛筆)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
種類クランプレバー
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
219税込241
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シグノ替芯 UMR-85NブルーBK64 uni(三菱鉛筆)シグノ替芯 UMR-85NブルーBK64uni(三菱鉛筆)
66税込73
1本
当日出荷
商品タイプ替芯適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
精密ロックナット MRシリーズ 日機精密ロックナット MRシリーズ日機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
ハック BOM(スチール(鉄/生地) 大阪魂ハック BOM(スチール(鉄/生地)大阪魂
579税込637
1パック(2個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
バニーグレードチモシー 550g minimal LANDバニーグレードチモシー 550gminimal LAND
499税込549
1袋(550g)
4日以内出荷
競走馬用グレードのチモシー”スーパープレミアムホース”の中からうさぎのために香りが良く、嗜好性の高い高品質な牧草を厳選しました。一番刈り年に数回収穫されるチモシー内、その年の一番初めに収穫されるものを指します。繊維質が豊富で、栄養バランスにも優れています。シングルプレス出荷時の圧縮率低いものを指します。茎や穂のつぶれが抑えられ、より自然に近い状態を保っています。歯の健康維持高繊維のチモシーをしっかり噛むことで、伸び続けるうさぎの歯の健康を維持します。低カロリーイネ科のチモシーは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー低タンパクです。毎日の主食として与えてください。毛玉ケア豊富な繊維質を食べることで、体内の毛玉の排出を助けます。
対象動物うさぎ全般
うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ minimal LANDうさぎ元気 バニーグレードアルファルファminimal LAND
559税込615
1袋(500g)
4日以内出荷
栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。
成分(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×510原材料(成分)アルファルファ対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
うさぎ元気 バニーグレードチモシーソフト 500g minimal LANDうさぎ元気 バニーグレードチモシーソフト 500gminimal LAND
519税込571
1袋(500g)
4日以内出荷
葉が多くやわらかいチモシーの中から、うさぎのために香りが良く、嗜好性の高い高品質な牧草を厳選しました。プレミアムソフト葉付きが多く芯までやわらかいプレミアムグレードのチモシーを厳選。やさしい食感で香りも良く、高い嗜好性を望めます。チモシーの中でも希少価値が高い牧草です。やわらかいタイプ硬い牧草が苦手な仔うさぎや、噛む力が弱くなったシニアに適しています。低カロリーイネ科のチモシーは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー低タンパクです。毎日の主食として与えてください。毛玉ケア豊富な繊維質を食べることで、体内の毛玉の排出を助けます。歯の健康維持高繊維のチモシーをしっかり噛むことで、伸び続けるうさぎの歯の健康を維持します。
対象動物うさぎ全般
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マスターリングゲージ 測範社マスターリングゲージ測範社
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3硬度HRC58~62
リーマ HS T柄 MR8 大洋ツールリーマ HS T柄 MR8大洋ツール
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
ホースサイドデミスター (85) MAZDA(マツダ)ホースサイドデミスター (85)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ノズル(R)サイドデミスター (85) MAZDA(マツダ)ノズル(R)サイドデミスター (85)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク