20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
1個
39,980 税込43,978
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。 モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。 めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。 1.多様な出力電流に対応。 2.ワールドワイド入力電圧に対応。 3.豊富な用途に対応。 4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。 5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。 6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理 冷却方式強制空冷 入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷



薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)




Loc-Line(ロックライン)1/4” 90°ノズル (1/2”システム)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード