カテゴリ

  • 農業機械(438)
  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 測定用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-1-12」の検索結果

関連キーワード
656件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS1プラグ 清水製作所[継手]

    MS1プラグ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
    材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス色黒奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)枚数(とじ)PPC用紙約12枚穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5繰り返し・詰め替え対応
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業

    液面制御スイッチ ミニスイッチ

    新明和工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    3日以内出荷
    狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
    材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
  • MBテフロン加工 プティクグロフ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 プティクグロフ天板

    松永製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • ディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入 東京メディカル

    ディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入

    東京メディカル
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(15袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸水性・防水性ともに優れたディスポタイプのシーツです。 透湿フィルムによりムレを防ぎ快適です。 薄くても強度に優れており安心です。 肌触りがよくごわつきがありません。
    用途看護や介護の現場用に縦(mm)1000
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ディスポシーツ 透湿タイプ 100×120cm 1ケース 10枚×15袋入 東京メディカル

    ディスポシーツ 透湿タイプ 100×120cm 1ケース 10枚×15袋入

    東京メディカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(15袋×10枚)
    4日以内出荷
    吸水性・防水性ともに優れたディスポーザブルタイプのシーツです。湿気がたまったりムレによる不快感を、滑らかなスパンレース不織布に透湿性フィルムを貼り合わせることで解決しました。透湿性:177g/m2・h(測定方法JISL1099)。薄くても強度に優れており安心です。
    色ホワイト備考未滅菌寸法(cm)100×120アズワン品番69-5485-03
  • 口金MS型ダイヤル1B12 Panasonic(パナソニック)

    口金MS型ダイヤル1B12

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    5日以内出荷
  • Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ディスポシーツ透湿タイプ(未滅菌) 東京メディカル

    ディスポシーツ透湿タイプ(未滅菌)

    東京メディカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1式(10枚×15袋)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    透湿性フィルムの使用によりムレを防いで快適です。 肌触りに優れた素材を使用しており、ゴワつきがありません。 未滅菌。
  • 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(MSシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ 東尾メック

    エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ

    東尾メック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020表面処理PVDコーティング
  • ApresiaLightMS112XT-PoE Webスマートスイッチ 8p APRESIA Systems

    ApresiaLightMS112XT-PoE Webスマートスイッチ 8p

    APRESIA Systems
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】POE++対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:8●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)通信速度10M、100M、1000M、2.5G
  • Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2227アズワン品番65-7557-20
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226アズワン品番65-7553-66
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448アズワン品番65-7548-37
  • 105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
  • 口金MS型ワンロック1B12 Panasonic(パナソニック)

    口金MS型ワンロック1B12

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    5日以内出荷
  • プロメッシュ1型 間柱タイプ 本体 四国化成

    プロメッシュ1型 間柱タイプ 本体

    四国化成
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    11日以内出荷
    種類本 体主要材質スチール
  • グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)

    CHINO(チノー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    15日以内出荷
    KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • 交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

    ミドリ安全
    ¥1,098税込¥1,208
    1組
    当日出荷
    汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
    トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
  • 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    日本地図おつかい旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    ¥437税込¥481
    1個
    当日出荷
    日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
関連キーワード
...
1-12unf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1-12unf