30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。 ハサミやカッターなどで自由に切れます。
寸法(mm)200×300×0.8 材質カラーフィルム=R-PO、マグネットシート
1個
759 税込835
当日出荷

防腐剤無添加、植物由来の洗浄成分で肌にやさしいリンスインシャンプーです。植物由来の洗浄成分がふんわり泡立ち、やさしく洗い上げます。肌のデリケートな犬や猫にも安心してお使いいただけます。3種類のハーブエキス配合で潤いを保ちます。マイルドなハーバルの香りです。
材質植物由来洗浄成分、ハーブエキス(アロエベラエキス、ローズマリーエキス、カミツレエキス) 寸法(mm)140×220 質量(g)450
1個(430mL)
359 税込395
翌々日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415 形状B3 歯数比1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

書いて、切って、貼れる。便利なマグネットシート 環境に配慮したリサイクル素材を使用
材質カラーフィルム:PO、マグネットシート サイズ(mm)200×300×0.8
1式(5枚)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0125
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:280×180 全長(mm)307 質量(kg)3.7 ライトグレー コード長さ(m)1.5 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W) 防水性IPX6 取扱説明書(2.84MB)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小形Vアンビル 外径Φ10mm
RoHS
試料固定治具
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 溝幅(mm)8 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-042
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)Vアンビル(大) 外径Φ40mm
RoHS
軸物用(max.Φ8.4mm)
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 溝幅(mm)30 角度(°)120 外径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-040
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)丸テーブル 外径 Φ250mm
RoHS
適合機種HR-210MR、HR-320MS、HR-430MR、HR-430MS、HR-530、HR-530L、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B 外径(Φmm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-038
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スポットアンビル 外径 Φ12mm
RoHS
試料固定治具
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-043
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888 アズワン品番65-8072-50
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887 アズワン品番65-8073-52
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M5X10アプセツト 部品名称6カクボルト(+)WSW 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.94MB) 図解NoMKF-A430-2 ホンタイ,カバー部品_No.10、MS071H 本体部品_No.39、MKF-A455VE ホンタイ,カバー部品_No.13、BCV32 本体部品_No.26、MKF-A450V ホンタイ,カバー部品_No.13、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.9
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様WB16-171 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoDB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、DB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.15、MB231EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MKF-A430 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.20、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MB261EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.15、MKC21-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.15、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、MB261EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MDJ3001-15 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.16、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.21など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格WB16-104 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.12、BC26M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.12、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 Oリング_No.12、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品Oリング_No.11、MJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナなど
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SW
規格M6X35アプセツト 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.04MB) 図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷