「ms-60 takex」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
天井・壁付用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)天井・壁付用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
用途炎センサー用オプション適合機種PA-6614(BL)、PA-6800(BL)シリーズ、TX-103(BL)、TXF-105TWL(BL)、TXF-105※L(BL)シリーズ、MS-60(BL)、MS-100(BL)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約150材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約130材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。
用途人体検知センサー角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~18V(極性なし)消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)約170材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武)可視光火炎検出器azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25タイプトップビュー保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー
材質樹脂(ホワイト)質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V(AC24V)・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×127消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下20°、水平±5°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報動作時:連続点灯〔機器異常〕: 連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。 【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 ※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして材質樹脂ブラック質量(g)約220切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)一般型熱感知器(防水型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器感知方式熱式質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号
屋外用炎センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)質量(g)約550(電池含まず)設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70機能昼夜判別機能タイマー設定約5秒~5分可変検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)防水性IP43相当
センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S) OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)OPTEX(オプテックス)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)消費電力(W)19電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH色温度(K)4000±300保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+60検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)1600(800×2)検知エリア【水平角度】180°
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-T100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
光線式アクティブセンサー DA-1300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-1300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)干渉防止機能6周波切替表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)高さ(m)2~4(取付)
光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902TAKEX(タケナカエンジニアリング)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
光線式アクティブセンサー DA-3600 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)電源DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)保護等級IP54相当感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)65以下使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)干渉防止機能4周波切替表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3.6(取付)
光線式アクティブセンサー SHA-3200 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-3200TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)電源電圧DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)干渉防止機能4周波切替表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)高さ(m)3.2(最大取付)可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
パトピカⅡ リーベックスパトピカⅡリーベックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで
おしゃべりNAVI3 大一産業おしゃべりNAVI3大一産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。仕様センサー付き音声案内セット付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ質量(g)60電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90使用環境屋内専用録音時間540秒音声圧縮形式MP3形式再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生音量調節3段階メモリ容量(MB)4
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武)可視光火炎検出器azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
欠品中
人感スイッチ屋外壁取付形 東芝ライテック人感スイッチ屋外壁取付形東芝ライテック
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケットazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から61日以内出荷
許容圧力(MPa)0.035関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
ベルトスタンド モノタロウベルトスタンドモノタロウ(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
アドバンストUVセンサ azbil(旧:山武)アドバンストUVセンサazbil(旧:山武)(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
仕様チューブユニット(紫外線光電管)適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)検出対象紫外線