既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
形状片側スライド
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状ソケット
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
形状両側スライド
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
形状ニップル
種類塩ビ管用継手
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別転倒・移動防止具
質量(kg)約1.2、【対象物】300以下/個
寸法(幅W×高さH)(mm)105×210
アズワン品番3-9282-02
耐震性震度6強
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間がない場合にご使用ください。
質量(kg)約0.9、【対象物】300以下/個
寸法(幅W×高さH)(mm)105×110
アズワン品番3-9282-01
耐震性震度6強
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状メーターソケット
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.25MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304
曲り角度最大30°まで
主な適合純正品番22366-MS2-611
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
質量(g)2.5
タイプMS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038
アズワン品番65-8032-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.97MB)
図解NoMS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.28、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.26、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 フューエルタンクジョイント_No.30、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 フューエルタンクジョイント_No.28、MS310EW-2H フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.36、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.79、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.28、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フューエルタンクジョイント_No.79、MLSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.21、GS305E-Hエンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フューエルタンクジョイント_No.23など
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
備考LA33
規格LA33オレンジ
部品名称Vベルト LA33オレンジ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.95MB)
図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格M22X1.51シユ
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.51MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoBSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.14、BSD-6020LTP-W オプション-10 (オートヒッチ 油圧)部品_No.14、MB301ESU 付属品部品_No.14、BSM201-3JP HITCH部品_No.14、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.14、MB260AU-A ギヤケース部品_No.14、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.14、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.14、DB263 L ギヤケース部品_No.14、GKB2402G 付属品部品_No.14、DB261B ギヤケース部品_No.14、KFB-26 付属品部品_No.14、JA251 付属品部品_No.14、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.14、MB227VU 付属品部品_No.14、MSB110S オプション部品_No.14、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.14、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.14など
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
規格M66カク1シユ
部品名称Uナツト
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.81、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.81、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.81、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.81、DB233D L 本体部品_No.81、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.81、GKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.81、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.81、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.81、MS410RCA-K 希望付属品部品_No.81、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.81、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.81、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.81、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.81、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.81など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
備考62フクム
規格PF1/47944
部品名称ボールコツク G1/4(サキ)
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.63、IS235 本体部品_No.63、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.63、BSD-6010LTP 関節部品_No.63、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.63、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.63、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.63、MB327UT 付属品部品_No.63、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.63、DB261L ギヤケース部品_No.63、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.63、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.63、MS515R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.63、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.63など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ