端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー
容量(mL)500
区分車内用
pH値10
液性弱アルカリ性
使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
表面張力(mN/m)21.0
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下
規格SEMI F47-0200
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護有
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
規格M12X70
部品名称6カクボルト M12X70
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB)
図解NoMS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.39、BSM-500J センタブーム部品_No.11、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.23、P-3BN ブーム部品_No.29、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.23、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.40
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
部品名称デンデンボルト
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoBSM-500J 右ブーム ノズル部品_No.8、MS410R4T-M ホース送り出し装置部品_No.34、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.47、CBM-302SB 左ブーム部品_No.11、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.46、MS551DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.34、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.5、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.25、GB1010BSR ブーム部品_No.30、BSA-420JSG G-4 サイドブーム部品_No.8、BSA-420JAW サイドブーム部品_No.8、BSA-410S ペダル部品_No.6、MS410ENA-3M レバー部品_No.35、BSA-411S サイドブーム部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.8など
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
規格S29
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.16、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.18、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.18、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.17、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.64、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.49、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.18、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.46、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.49、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.61、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.49
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
備考46~51フクム
部品名称Aブロツク
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
規格M12X75X30
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500S マスト部品_No.3、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500J マスト ウィンチ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.68、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.16、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MX-501 ブーム部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1065SLT 付属品部品_No.54、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.56など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
規格R3/4XG1/2(テーパ)
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB)
図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.58、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.61、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.63、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.63、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.56、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.58、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.62、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.43、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.63、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.58、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.63、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.63、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.63
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M3XP0.5X6
部品名称マルコネジ(+)
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoBSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.6、BSA-420JW 調圧弁部品_No.6、SSA-G650 調圧弁部品_No.6、MS343 調圧装置部品_No.18、BSA-410S 調圧弁部品_No.6、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.6、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.19、BSA-411CS 調圧弁部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.19、L4-520DW 調圧弁部品_No.6、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.30、MS5002 調圧装置部品_No.19、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.19、BSA-411AS 調圧弁部品_No.6、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.23、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.6、BSA-410 調圧弁部品_No.6、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.6など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格アナヨウ37
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoSSA-Z500-1 ステアリング部品_No.8、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.37、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.4、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.25、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.41、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.32、BSA-600LDMQ(JP) ステアリング部品_No.5、SSA-E541DX ステアリング部品_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、SSA-アルフア605V ステアリング部品_No.7、SSA-Z500DX-1 ステアリング部品_No.8、SSA-Z500MA-1 ステアリング部品_No.8、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、MS450ADR4 ホース送り出し装置部品_No.41、BSA-651 951シリーズ ステアリング 標準仕様部品_No.4、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.4など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
関連キーワード