カテゴリ

  • 農業機械(2,453)
  • 切削工具(168)
  • 制御機器(151)
  • トラック用品・パーツ(127)
  • メカニカル部品(76)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • バイク部品(57)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 自動車純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 電気材料(36)
  • オフィス家具(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 家電(25)
  • 保管用品(24)
  • 建築金物(24)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 介護用品(17)
  • 作業服(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • カー用品(14)
  • トラック純正部品(13)
  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 事務用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • 住設機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「ms-t」の検索結果

3,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA長さ(mm)225幅(mm)135厚さ(mm)126質量(kg)1.9コイル定格電圧(V)AC200種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)3.8接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
GA-MS24T パナソニックEWネットワークスGA-MS24TパナソニックEWネットワークス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
(MS)Tアダプター ビクセン(MS)Tアダプタービクセン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合SB-500、SC-700、ミクロナビシリーズ、ミクロショットシリーズ対応
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式電磁接触器 MS-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)81容量(μL)1000
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズムロオカ産業
7,998税込8,798
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
『パーツ販売』20 ボーダレス 380MS-T(ソリッド) SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス 380MS-T(ソリッド)SHIMANO(シマノ)
459税込505
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
GASKET KIT B   061B1MS9T10 ホンダGASKET KIT B 061B1MS9T10ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MS2T00 ホンダGASKET KIT B 061B1MS2T00ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MS9T00 ホンダGASKET KIT B 061B1MS9T00ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MS8T10 ホンダGASKET KIT B 061B1MS8T10ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
『パーツ販売』20 ボーダレス 340MS-T(ソリッド) SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス 340MS-T(ソリッド)SHIMANO(シマノ)
459税込505
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
GASKET KIT B   061B1MS8T00 ホンダGASKET KIT B 061B1MS8T00ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MS8T00 ホンダGASKET KIT A 061A1MS8T00ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
MS-T/Nシリーズ電磁接触器 120×160×145mm 三菱電機MS-T/Nシリーズ電磁接触器 120×160×145mm三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
FA時代に対応した電磁石 AC操作DC励磁方式電磁石の採用 直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。 サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。 低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1~2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。
仕様●幅(mm):120●高さ(mm):160●奥行(mm):145●製品(電磁接触器):非可逆式電磁接触器●可逆運転:不可能(非可逆)●製品取付方法:ねじ●コイル電圧:AC200V●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0319-15
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
種別電磁開閉器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]定格電圧(V)DC24接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点)主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1800時定数(ms)40(45)[操作コイル]リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V)閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)直流コイルサージ吸収機能なし可逆/非可逆不可能(非可逆)
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(441件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(483件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(222件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)パワーマグネットテープMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
359税込395
1パック(1本)
当日出荷
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。白/マグネット色仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1高さ(mm)1000タイプ強磁力タイプテープ長さ(m)1吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)610G
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(502件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(40件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
異物混入防止ボールペン アズワン異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(10本)
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
マイスタッフ 5m×5段 マイゾックスマイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)日東工器(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ日東工器(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
排水ツバ付直管 ミヤコ排水ツバ付直管ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
強力マグネット カメラスタンド JTT強力マグネット カメラスタンドJTT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
ストレートマス 前澤化成工業ストレートマス前澤化成工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
関連キーワード
...