199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 比重0.95~1.10 使用液汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点 ケーブル外径(Φmm)4.7 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A)0.5 接点容量(最大)AC10VA、DC10W
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル長(m)6 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC 使用電流(A)最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点 最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


1本
1,698 税込1,868
当日出荷

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き
用途防犯、災害時の合図に 材質アルミ合金 質量(g)15 寸法(高さH×幅W)(mm)64×12
1パック
259 税込285
当日出荷

1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP樹脂 比重0.95~1.10 材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質) 接点仕様a接点(特注:b接点) ケーブル外径(Φmm)5.8 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5 最大使用電流(A)AC,DC0.6 接点容量(最大)AC50VA,DC50W
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0~50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 関連資料(0.27MB) 耐水圧(kPa)98
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.097 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズXB4 定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600 接点構成1NO+1NC 作動方式モーメンタリ 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 消費電流(mA)18 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 操作部形状Green flush アズワン品番65-7791-46 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 実装タイプパネルマウント 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
仕様5フクム 規格S-2F 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.10、MSV415SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.6、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.10、MSA515R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS415R8CGF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS615DR4CSL-Y(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.10、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
規格AV0.5X320Lアカ 部品名称ストツプスイツチ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.55MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS058SP-20 本体部品_No.40、GS50D 本体部品 ストップスイッチ_No.29、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、AS20TP 本体部品 ストップスイッチ_No.17、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.38、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、SD052 本体部品 ストップスイッチ_No.29、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.42、SD035SP 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058-25 本体部品_No.41、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.40、GS25S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、AS15CD 本体部品 ストップスイッチ_No.17、GS251S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、SD058-25 本体部品 ストップスイッチ_No.41、MS057 本体部品_No.27など
1個
629 税込692
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.89MB) 図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20
1個
639 税込703
7日以内出荷

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

規格11420-8752-0 部品名称スタータスイツチラベル 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.59MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoSSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.42、SSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.44、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.35、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.47、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、SSA-S610 -1 エンジン 付属品部品_No.44、MSA753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11など
1個
225 税込248
7日以内出荷

部品名称スタータスイツチラベル 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.3MB) 展開図9(0.3MB) 展開図10(0.3MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.6MB) 図解NoMS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.11、MS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.60、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.60、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.60、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチヒトクミ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 図解NoMBS2402-1 本体部品_No.13、MBS260 本体部品_No.25、DB-S260 01 本体部品_No.25、DB-S320 01 本体部品_No.25、MBS3302K 本体部品_No.33、MBS3320-1 本体部品_No.13、BCS32 本体部品 スイッチヒトクミ_No.11、MS410RCA-K フレーム部品_No.33、MBS200-1 本体部品_No.25、BCS32BIG-M 本体部品 スイッチヒトクミ_No.11、MBS260-1 本体部品_No.25、MBS320-1 本体部品_No.25、MBS200 本体部品_No.25、MBS2402 本体部品_No.33、DB-S242 本体部品_No.33、MBS260-1C 本体部品_No.25、DB-S320-1 本体部品_No.25、DB-S260-1C 本体部品_No.25、MBS200-1C 本体部品_No.25、MBS320-1C 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.25、DB-S260-1 本体部品_No.25、DB-S332 本体部品_No.33、MBS320 本体部品_No.25、MBS3302 本体部品_No.33
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
仕様52フクム2017年1月~ 規格S-308-GDD 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoMS615R8CGF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSV415R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.22、MSA615R8C-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSA615R4C(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.12、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.33、MSV515R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.12、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.25など
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

備考7~11フクム 部品名称スタータスイツチフルASSY 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(0.3MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.3MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.3MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.53MB) 展開図17(0.53MB) 展開図18(0.59MB) 展開図19(0.58MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.6MB) 図解NoMS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.30、GB1010ASR 操作パネル ハーネス部品_No.11、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.6、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、GB1010BSR 操作パネル ハーネス部品_No.11、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.30、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.6、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.6、GB1010ALN 操作パネル ハーネス関係部品_No.11
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチ
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CYPシリーズ
エコ商品
実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。 テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。
仕様固着性:5N(0.51kgf)10s 高さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA 端子形状Through hole pin 方向アッパー 耐熱性85度(96時間) 包装形態マガジン 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 接触抵抗(mΩ)最大100 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル) 作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf) 耐寒性-40度(96度) 耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mA RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AC500・60s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
1個
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CFSシリーズ
豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプ ストローク(mm)1 質量(g)0.15~0.98 使用温度範囲(℃)-40~85 定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA 耐熱性-40(96時間) 包装形態マガジン(スティック) 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min. 使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル) 接触抵抗(mΩ)最大50 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) 耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐電圧(V)AAC500、60s
1個
229 税込252
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
エコ商品
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 高さ(mm)2.5 材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ 包装形態マガジン 端子形状ガルウィング タイプ無洗浄テープシール無し 使用温度範囲(℃)-40~85 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA 接触抵抗(mΩ)最大50 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 耐電圧(V)AC500・60s 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each 耐熱性85度(96時間) 耐寒性-40度(96度) 仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格OTAX(カブ)ATD53 部品名称トグルスイツチ(ラジコン-シユドウ) 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.14、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.25、MSA513R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.25、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761 アズワン品番65-7800-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード