カテゴリ

  • 農業機械(346)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms16-16」の検索結果

関連キーワード
409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAS-MSコネクター ネオフレックス

    MAS-MSコネクター

    ネオフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MSジョイントコネクタ 未来工業

    MSジョイントコネクタ

    未来工業
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • ストレートコネクタ 大和電業

    ストレートコネクタ

    大和電業
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RQ-MSコネクター ネオフレックス

    RQ-MSコネクター

    ネオフレックス
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • KCP-MSコネクター ネオフレックス

    KCP-MSコネクター

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Oリング付コネクタ ネオフレックス

    Oリング付コネクタ

    ネオフレックス
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • ストレート内ネジコネクタ 大和電業

    ストレート内ネジコネクタ

    大和電業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
  • MS1 White マーチングバスヘッド 16" BD16MS1W EVANS

    MS1 White マーチングバスヘッド 16" BD16MS1W

    EVANS
    7,198税込7,918
    1枚
    5日以内出荷
    10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。
    プライ数1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-16-16 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-16-16

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)16材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)16
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-16-16 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-16-16

    アサ電子工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L29F6D32シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:15.2常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)16材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)16
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-16-16 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-16-16

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L35F7.8D40シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:20.4常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)4穴径d1(Φmm)(H8)16材質(ディスク)カーボンFRPMM5穴径d2(Φmm)(H8)16
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)

    プラグ、スパーク(CM-5H)

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • コンビネーションレンチセット(インチ) KTC

    コンビネーションレンチセット(インチ)

    KTC
    16,980税込18,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
  • BMWミニ用 カーAVトレードインキット カナテクス

    BMWミニ用 カーAVトレードインキット

    カナテクス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
    適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR)構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他適合メーカーBMWミニ
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アークスタッド溶接機 大同興業

    アークスタッド溶接機

    大同興業
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
    仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 2人対戦ゲーム ねこまねき アーテック[学校教材・教育玩具]

    2人対戦ゲーム ねこまねき

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    328税込361
    1個
    3日以内出荷
    魚、かつおぶし、またたびでねこを招き寄せよう。魚をあげて猫を招き寄せるかわいいゲームです。猫はたくさん魚をくれる方に来てくれますが、魚はあげたい猫にあげられるとは限りません。かつおぶしやまたたびなどの大好物で気をひけるかも・・・。 サイコロを振って出た番号の座布団に座った猫に、魚カードを出します。魚カード2枚の合計が大きいほうが猫を招き寄せられますが、相手がいくつの魚カードを出しているかは半分しかわかりません。ねこフィギュア6体付き。材質:カード:紙、フィギュア:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード:40×60mm、座布団カード:273×23mm、猫フィギュア:約15×27mm、サイコロ:16×16×16mm。セット内容:魚カード×28、座布団カード×1、猫フィギュア×6、サイコロ×1
    用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。仕様プレイ人数:2人、プレイ時間:約20分セット内容猫フィギュア6体、魚カード28枚、座布団カード1枚、サイコロ1個、説明書1枚材質PS、MS、紙寸法(mm)カード:60×40、ねこフィギュア:27×15包装形態ヘッダー付化粧箱アズワン品番65-2744-17適合年齢(歳)6~
  • Digital Discovery DIGILENT

    Digital Discovery

    DIGILENT
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。
    セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • MSアダプター ネオフレックス

    MSアダプター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASE

    EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

    YANASE
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
    幅(mm)175高さ(mm)190
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • デジタルアナウンスマシン TOA

    デジタルアナウンスマシン

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIK

    コロミルMS20肩削りカッター(440)

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125