屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:無し
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:有り
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数4
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
公差(mm)0~+0.030
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号0~343Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ