カテゴリ

  • 農業機械(440)
  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(13)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-50」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • 金切鋏 倍力型 SK11

    金切鋏 倍力型

    SK11(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量ワイドモンキーショート KENOH

    軽量ワイドモンキーショート

    KENOH(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
    用途ボルトやナットの締め緩めに!
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
  • メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCO

    メスシリンダー PP製 青目盛付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • 電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト

    電子テープカッター(非粘着材仕様)

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • スチールマグネットクリップ ミツヤ

    スチールマグネットクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング本体・シルバー
  • 角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO

    角度調整付金切鋸

    CUSTOM KOBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
    材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラック ギガ・セレクション

    パネルラック

    ギガ・セレクション
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
    ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • マイクロヘッド エクステンションスリーブ MSTコーポレーション

    マイクロヘッド エクステンションスリーブ

    MSTコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 倍力金切万能鋏 WIZ'A

    倍力金切万能鋏

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途金属板の切断や、小枝の剪定などに仕様2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC寸法(mm)250×78×24ブラック/イエロー/シルバー質量(g)397刃形カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62切断能力(mm)(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
  • 武蔵 ラウンドプレート ミヤザキ食器

    武蔵 ラウンドプレート

    ミヤザキ食器
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿食器の種類和食器
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ プラグ用

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ レセプタクル用

    JAE(日本航空電子工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
  • 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT50G Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT50G

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AAL258
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成

    けいそうリフォーム 4坪セット

    四国化成
    19,980税込21,978
    1ケース(3750g×4セット)
    5日以内出荷
    ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
  • MS250 CCDタッチスキャナ unitech

    MS250 CCDタッチスキャナ

    unitech
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)材質ABS規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)定格電圧 DC V(動作)5設定方式設定用バーコード速度200スキャン/秒±10%消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20寿命(スイッチ)百万回光源(nm)可視赤色光/635(LED)保存温度範囲(℃)-20~70有効読取幅(mm)80動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード IDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39デバイスタイプリニアCCDセンサー動作温度範囲(℃)0~50
  • 接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品

    接着式MSタイプΦ175

    ニッタ化工品
    9,698税込10,668
    1本
    9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
  • スリムレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    スリムレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    95,980税込105,578
    1箱(50本)
    10日以内出荷
    自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
    セット内容カーテンレール本体(パーツなし)材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)2レール(mm)W10.5×H6
  • Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF。8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • ムキソケ 250クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 250クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)250剥き幅(mm)43
  • 美ブロHG 3点セット 四国化成

    美ブロHG 3点セット

    四国化成
    12,980税込14,278
    1セット(19.75kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
...