カテゴリ

  • 農業機械(474)
  • 制御機器(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 測定用品(23)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-50」の検索結果

816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • 金切鋏 倍力型 SK11

    金切鋏 倍力型

    SK11(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
  • エアロフレックスシート ヤガミ

    エアロフレックスシート

    ヤガミ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量ワイドモンキーショート KENOH

    軽量ワイドモンキーショート

    KENOH(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
    用途ボルトやナットの締め緩めに!
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
  • メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCO

    メスシリンダー PP製 青目盛付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • 電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト

    電子テープカッター(非粘着材仕様)

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • スチールマグネットクリップ ミツヤ

    スチールマグネットクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング本体・シルバー
  • 角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO

    角度調整付金切鋸

    CUSTOM KOBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
    材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子テープカッター(非粘着材用) エクト

    電子テープカッター(非粘着材用)

    エクト
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
    仕様RoHS対応品適合厚さ:約1以下(材質によって違います)質量(g)2500電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156適合テープ幅(mm)50以下テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラック ギガ・セレクション

    パネルラック

    ギガ・セレクション
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
    ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
  • PP製メスフラスコ PPMSシリーズ アズワン

    PP製メスフラスコ PPMSシリーズ

    アズワン
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    939税込1,033
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • マイクロヘッド エクステンションスリーブ MSTコーポレーション

    マイクロヘッド エクステンションスリーブ

    MSTコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 倍力金切万能鋏 WIZ'A

    倍力金切万能鋏

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途金属板の切断や、小枝の剪定などに仕様2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC寸法(mm)250×78×24ブラック/イエロー/シルバー質量(g)397刃形カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62切断能力(mm)(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
  • 武蔵 ラウンドプレート ミヤザキ食器

    武蔵 ラウンドプレート

    ミヤザキ食器
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿食器の種類和食器
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ プラグ用

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
  • TBミートスライサー テンポスドットコム

    TBミートスライサー

    テンポスドットコム
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ

    スライサー TBミートスライサー

    キッチンテクノ
    59,900税込65,890
    1台
    3日以内出荷
    調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。 4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。 ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。 刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。 刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。
    質量(kg)15.5消費電力(W)180電源(単相/V)100定格時間(分)15切断能力(高さ×幅)(mm)130×180刃長(cm)25厚さ調整範囲(mm)0~12
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ レセプタクル用

    JAE(日本航空電子工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
  • 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(MSシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
...