曜日別特売

倍力金切万能鋏

倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A倍力金切万能鋏 - WIZ'A
用途
金属板の切断や、小枝の剪定などに
仕様
2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き
材質
刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC
寸法(mm)
250×78×24
色
ブラック/イエロー/シルバー
質量(g)
397
刃形
カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62
切断能力(mm)
(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928085MS-250S
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする