22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
特価
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315) 質量(kg)4.1 入数40点 適合ケースEKP-5
1組
56,980 税込62,678
3日以内出荷

あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。すばやく確実に幅広い高精度トルク管理を実現する「デジラチェ」採用セット
セット内容【6.3sq. ソケット(六角)】B2-05、B2-055、B2-055、B2-06、B2-07、B2-08、B2-10、B2-11、B2-12、B2-13、B2-14【6.3sq. ディープソケット(六角)】B2L-05、B2L-055、B2L-06、B2L-07、B2L-08、B2L-10、B2L-11、B2L-12、B2L-13、B2L-14【6.3sq. ラチェットハンドル】BR2E【6.3sq. ショートラチェットハンドル】BR2S【6.3sq. スピンナハンドル】BS2E【6.3sq. クイックスピンナ(R)】BE2-Q【6.3sq. 首振りエクステンションバー】BE2-030JW【6.3sq. エクステンションバー】BE2-050、BE2-100【6.3sq. ユニバーサルジョイント】BJ2【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08、B3-09、B3-10、B3-11、B3-12、B3-13、B3-14、B3-15、B3-16、B3-17、B3-18、B3-19、B3-20、B3-21、B3-22、B3-24【9.5sq. セミディープソケット(六角)】B3M-08、B3M-10、B3M-12、B3M-13、B3M-14、B3M-15、B3M-16、B3M-17【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08、B3L-10、B3L-12、B3L-13、B3L-14、B3L-15、B3L-16、B3L-17、B3L-18、B3L-19、B3L-21【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. ロングラチェットハンドル】BR3L【9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル】BRC3S【9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル】BRSW3L【9.5sq. スピンナハンドル】BS3E【9.5sq. ロングスピンナハンドル】BS3L【9.5sq. スライドヘッドハンドル】BHM3【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. エクステンションバー】BE3-050、BE3-075、BE3-150、BE3-270【9.5sq. 首振り エクステンションバー】BE3-050JW、BE3-075JW、BE3-150JW【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【12.7sq. ソケット(六角)】B4-10、B4-11、B4-12、B4-13、B4-14、B4-15、B4-16、B4-17、B4-18、B4-19、B4-20、B4-21【12.7sq. ソケット(十二角)】B4-22W、B4-23W、B4-24W、B4-25W、B4-26W、B4-27W、B4-28W、B4-29W、B4-30W、B4-31W、B4-32W【12.7sq. ディープソケット(六角)】B4L-10、B4L-12、B4L-13、B4L-14、B4L-15、B4L-16、B4L-17、B4L-19、B4L-21【12.7sq. ディープソケット(十二角)】B4L-22W、B4L-23W、B4L-24W【12.7sq. ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq. ロングラチェットハンドル】BR4L【12.7sq. スピンナハンドル】BS4E【12.7sq. クイックスピンナ(R)】BE4-Q【12.7sq. エクステンションバー】BE4-075、BE4-150、BE4-270【12.7sq. 首振りエクステンションバー】BE4-075JW、BE4-150JW【12.7sq. ユニバーサルジョイント】BJ4【9.5sq. クロスビットソケット】BT3-2P【9.5sq. マイナスビットソケット】BT3-6M【9.5sq. ヘキサゴンビットソケット】BT3-03、BT3-04、BT3-05、BT3-06、BT3-07、BT3-08、BT3-10、BT3-12【9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット】BT3-03L、BT3-04L、BT3-05L、BT3-06L、BT3-07L、BT3-08L、BT3-10L、BT3-12L【ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HLD2509【9.5sq. T型トルクスビットソケット】BT3-T20、BT3-T25、BT3-T27、BT3-T30、BT3-T40【12.7sq. T型トルクスビットソケット】BT4-T45、BT4-T50、BT4-T55、BT4-T60、BT4-T70【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0809、M5-0810、M5-1012、M5-1113、M5-1214、M5-1315、M5-1417、M5-1719、M5-2224【45°×6°ショートめがねレンチ】M5S-0810、M5S-1012、M5S-1113、M5S-1214、M5S-1417【超ロングストレートめがねレンチ】M160-10X12、M160-14X17、M160-22X24【ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)】MR1A-0810F、MR1A-1012F、MR1A-1214F、MR1A-1417F【超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)】MR15L-12F、MR15L-14F、MR15L-17F、MR15L-19F【スパナ】S2-05507、S2-0810、S2-1012、S2-1113、S2-1214、S2-1417、S2-1719【コンビネーションレンチ】MS2-08、MS2-10、MS2-12、MS2-13、MS2-14、MS2-17【T形レンチ】TH-10、TH-12、TH-14、TH-8【モンキレンチ】WMA-250、WMA-300【ショートモンキレンチ】WMS-36【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5、D1M2-6、D1M2-8【樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ】D1M2-630【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1、D1P2-2、D1P2-3【樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ】D1P2-230【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6、D1PS-2【ラチェットスタッビドライバ】DBRS06【インパクトドライバセット】SD6A【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【バンドホールドニッパ】PNC-125【ボールピンハンマ】PH45-323【プラスチックハンマ】UD8-10【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲2~10N・m)】GEW010-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲5~25N・m)】GEW025-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲10~50N・m)】GEW050-R3【12.7sq.デジラチェ(トルク測定範囲20~100N・m)】GEW100-C4【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM、YKPT-SM【マグネットT形レンチホルダー】YKHD-5TM【マグネットペーパーホルダー】YKHD-RPM【スプラッシュワイパー】YCW-100、トレイ(6枚)、ローラーキャビネット(8段8引出し) 質量(kg)150 品番SK8000EX-T1、SK8000EX-T2、SK8000EX-T3 差込角(sq.)6.3/9.5/12.7 入数234点 適合ケースEKX-118
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ) 商品構成単品
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1丁
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内張クリップはがし モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm)約8 先端幅(mm)14 全長(mm)約205 材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm)約6 柄長さ(mm)約90
1本
459 税込505
当日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)