RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN752
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN804
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN807
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN806
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN805
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABP853
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN764
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN763
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN756
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番908886
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN780
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番908885
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN788
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN771
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06AAL257
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
先端部材質:ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN774
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN757
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番908887
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ
材質(軸)超硬
材質(先端)ルビー
先端ボール径(mm)1
取付ネジ径2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN755
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN760
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN775
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06AAL258
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN770
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(先端)ルビー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN786
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番908884
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:無し
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:有り
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)12
種別絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ