36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。
1セット(3個)
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


ゼムクリップ モノタロウ 動画あり
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ) シルバー
1パック(100本)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
1セット(180個)
6,998 税込7,698
当日出荷

BIGM(丸山製作所)クリップ
部品名称クリツプ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
1個
143 税込157
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クリップ
部品名称クリツプ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.53、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.42、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリツプ_No.14、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSV615R2L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.39、MS413EA-M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.20、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17など
1個
209 税込230
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クリップ
部品名称クリツプ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMRS40H-152 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.5、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA513R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.10、MRS60-300-4 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.25、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.9、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コックなど
1個
103 税込113
7日以内出荷

部品名称フユーエル パイプ クリツプ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoMS413CA2-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSA513-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS40H-153 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.11、MS515R4CFS-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.11、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.20、MLSL3315 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.15、MSA415R4C-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.11、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.20、MD572TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.78、MS515R4CF-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.11、MSV413R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12など
1個
66 税込73
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピンクリップ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.21、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.24、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.21など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピンクリップ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.82MB) 図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.15、MS415EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MLS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSA413R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS410EA-2M クランクシャフト ピストン ロッド マグネト部品_No.15、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
149 税込164
7日以内出荷

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


メーカートヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ・分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ・分解能100kΩ)・12切替え/[LP ON時]1000mΩ(最大表示1200.00mΩ・分解能10μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00Ω・分解能10mΩ)・4切替え/基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.測定スピード:FAST(2.0ms)・MED(50Hz:22ms・60Hz:19ms)・SLOW1(102ms)・SLOW2(202ms)各レンジでスピー 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXTI/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル(A-Bタイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)2.5 電源AC100V~240V・50Hz/60Hz・定格電力:40VAmax. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)-10~99.9・基本確度:±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・-99.9~999.9(アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC20Vmax.(10kΩレンジ~)・5.5Vmax.(~1000Ωレンジ)[LP ON時]DC20mVmax. 測定電流DC1A~100nA・[LP ON時]1mA~5μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB(RM3545-01のみ)/RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用・リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能/メモリ(50個)
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。 材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー 精度出力電流:±(2%rdg+3dgt) 表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む) 保存温度(℃)-20~70 機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持 出力周波数(Hz)50/60(設定により選択) 出力電流(mA)0~500 オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ 制御電源単3アルカリ乾電池×4本 標高(m)2000以下 動作周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。 使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間) 相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
エコ商品
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) RoHS指令(10物質対応)対応 記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度 校正証明書一般校正
1台ほか
719,800 税込791,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源品質アナライザ 本体のみ HIOKI(日置電機) 動画あり
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計(マルチプレクサユニット対応) HIOKI(日置電機) 動画あり
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 マルチプレクサユニット対応モデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1 セット内容本体のみ(電流センサ別売) 幅(mm)300 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 高さ(mm)211 質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時) 奥行(mm)68 電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) 電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak 記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
1個
709,800 税込780,780
8日以内出荷