カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「ms5d-191」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
スターターリレーアセンブリ (RC19-003) 4DN-81940-12
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷主な適合純正品番4DN-81940-12主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
スターターリレーアセンブリ (RC19-018) 4YR-81940-02
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷主な適合純正品番4YR-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
リレーアセンブリ (29U-93) 29U-81950-93
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷主な適合純正品番27V-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)















![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)