Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用
材質ハイス
シャンク形状ストレートシャンク
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター
出力(kW)0.025
種類レバーシブルモーター
形式埋込み取付用
電源単相
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター
出力(kW)0.025
種類レバーシブルモーター
形式DINレール取付用
電源単相
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式埋込み取付用
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式DINレール取付用
4入力2出力 4K@60対応 デジタルマルチスイッチャー。
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.75MB)
図解NoMSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.42、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.42、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.40、MSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.42、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 Oリング_No.42、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 Oリング_No.42、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.42、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.42、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.42、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.42、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 Oリング_No.42、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.42、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.40、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 Oリング_No.40、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.42、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.42
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
規格43~47フクム
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB)
図解NoMSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.42、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.41、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.42、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.42、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 エアクリーナアセンブリ_No.42、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 エアクリーナアセンブリ_No.41、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.42、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.41、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 エアクリーナアセンブリ_No.42、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.41、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.41、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.42
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格PT3/8XPF1/4
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB)
図解NoGS17EHR 調圧装置部品 ボールコック(BV329)_No.21、MSW-71-K 調圧弁部品_No.27、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MSD520EW-S ポンプ部品_No.44、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.18、GKSE30 ポンプ部品_No.43、TSW41H ポンプ部品_No.46、GS13EBR チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、TSW41 ポンプ部品_No.46、MSW-72-K 調圧弁部品_No.29、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、GS17EH 調圧装置部品 ボールコック(BV329)_No.21、MS172EAM ポンプ部品_No.45、MS171EMM 調圧弁部品_No.20、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.22、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.29、GS17EM ポンプ部品 ボールコック(BV329)_No.42、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、MSW-70-M 調圧弁部品_No.27、MSW-71-M 調圧弁部品_No.27、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.22、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS171EMK 調圧弁部品_No.20、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、GS13EB チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MSW-70-K 調圧弁部品_No.27、MSW-72-M 調圧弁部品_No.29、GS17EMSR ポンプ部品 ボールコック(BV329)_No.42、MSD520EW-H ポンプ部品_No.44、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MLSE30 ポンプ部品_No.43、MS172EMRA ポンプ部品_No.45
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB)
図解NoGKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.42、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.45、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.44、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルストレーナーカップ_No.46、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.45、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.22、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.42、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.40、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.16、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルストレーナーカップ_No.17
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.92MB)
図解NoMS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.46、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.44、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.44、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.44、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.47、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.41、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スプリングピン_No.48、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.27、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.26、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.44、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.41、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.44、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スプリングピン_No.41、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.22、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.22、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.24、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.26、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スプリングピン_No.22
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
関連キーワード