カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(78)
  • 切削工具(45)
  • 制御機器(24)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msn」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
8,498税込9,348特価
1足
当日出荷から6日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から24日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSNタイプ増田製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス星型金網タイプ。
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ストレートノズル グリースガン用 モノタロウストレートノズル グリースガン用モノタロウ(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
斜ニッパー モノタロウ斜ニッパーモノタロウ(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
無地スプーン HEADS(ヘッズ)無地スプーンHEADS(ヘッズ)
669税込736
1パック(100本)
当日出荷
カップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。パフェなどが食べやすいように持ち手部分が長い形になっています。食べひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。
仕様食品対応材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)24×121包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数100本
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
999税込1,099
1個
当日出荷から72日以内出荷
エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
無地スプーン HEADS(ヘッズ)無地スプーンHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(200本)
当日出荷
アイスやカップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。スプーンの先がアイスを食べやすい形になっています。ひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。
仕様食品対応材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)21×100包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数200本
害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ害虫駆除用品「ペタッとムシモン」カーボーイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!。「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!。床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約84cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容本体+専用取替えシート2枚材質本体/ABS樹脂、PP、ステンレス、専用取替シート/EPA、アクリル系粘着剤、PP
害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ害虫駆除用品「ペタッとムシモン」カーボーイ
698税込768
1パック(5枚)
翌々日出荷
虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!。「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!。床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約85cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容専用取替シート5枚入り材質EPA、アクリル系粘着剤、PP
マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイクマスクシェル鼻挿入型ユタカメイク(4件のレビュー)
459税込505
1箱(3個)
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策構造3層質量(g)9付属品専用携帯ケース付材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PERoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ(1件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
形状黄銅スリーブ
ソフトバレー MIKASA (ミカサ)ソフトバレーMIKASA (ミカサ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。
質量(g)約210
マグネットシート艶無 TRUSCOマグネットシート艶無TRUSCO
249税込274
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットが可能です。 名前やラベル表示など油性マーカーで書き込みできます。
厚さ(mm)0.8長さ(mm)300規格ツヤ無し
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
308税込339
1個
当日出荷から3日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
グリスガンホース ModesグリスガンホースModes
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用全長(mm)330ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
ステンレス固定グリップ 大阪魂ステンレス固定グリップ大阪魂(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SUS304
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ
77税込85
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状黄銅スリーブ
カラーソフトバレーボール MIKASA (ミカサ)カラーソフトバレーボールMIKASA (ミカサ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学1~4年生用。
材質特殊配合ゴムイエロー質量(g)約150円周(mm)約640
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語付属品●簡易スケール材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)センサ取付金具Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーモッコ交換用シート スリーエッチワイヤーモッコ交換用シートスリーエッチ
21,980税込24,178特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーモッコの交換用シートです。
フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
当日出荷
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 保護金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 保護金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
モンゴウチコミアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1セット(200本)
翌々日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
スタンダードニッパ極 MASTERTOOLスタンダードニッパ極MASTERTOOL
2,598税込2,858
1本
当日出荷
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナセット(パネルタイプ)TRUSCO
7,798税込8,578
1セット(10本)ほか
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCOマルチシャープブラシ用替ナイロンTRUSCO
489税込538
1箱(20枚)
当日出荷
持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
コットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)コットンブレンドリボンHEADS(ヘッズ)
429税込472
1巻
4日以内出荷
ナチュラルな風合いが印象的な無地コットンリボンに4mm幅の細いタイプが登場しました。 無地なのでベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。 自然素材とのラッピングの相性は抜群です。
材質ポリエステル綿幅(mm)41巻長さ(m)20