電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。
端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13
定格使用電圧(V)200
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)101
フレームT20
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)20
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性200(100)万回
機械的耐久性1000万回
取付け方法ねじ、DINレール
質量(kg)0.53
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
定格絶縁電圧(V)690
モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
取付け方法ねじ、DINレール
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
種類電磁接触器
動作方式可逆式
種別標準仕様形
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
仕様MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
10GBASE-T対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
HP 813874-B21との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
10GBase-T準拠ネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)2
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
質量(g)200
動作温度(℃)0~50
10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)5
幅(mm)14
色ブラック
質量(g)300
消費電力(W)0.1(接続端で)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 10Gbps
コネクタASFP+
コネクタBSFP+
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9
取付方式トップオン
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
ケーブル長(m)0.232
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm
消費電力(W)10W/20W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3
本体質量(kg)3.2kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
入力プラグNEMA5-15P
出力波形バッテリ動作時:矩形波
バッテリーシール鉛バッテリ
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%
充電時間12
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型/縦(壁掛け)
安全規格VCCI B種
バックアップ時間3分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大500/300
停電切替時間10msec以内
出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm
消費電力(W)10W/20W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3
本体質量(kg)3.2kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
入力プラグNEMA5-15P
出力波形バッテリ動作時:矩形波
バッテリーシール鉛バッテリ
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%
充電時間12
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型/縦(壁掛け)
安全規格VCCI B種
バックアップ時間5分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大350/210
停電切替時間10msec以内
出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。
寸法(mm)70×110×31.8
質量(g)62
取付方式壁に取付
消費電力(W)<1
精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1A
ボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1
液晶モニターバックライト付きLCD画面
供給電流(mA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートRJ45 (RS485)
取扱説明書(1.24MB)
動作温度範囲(℃)-20~45
供給電圧(V)12DC
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容トラベルAVアダプタ
長さ(mm)105
幅(mm)55
高さ(mm)15
質量(g)108
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)40~50
保存温度(℃)-10~80
最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~70
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続。スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)175
幅(mm)142
高さ(mm)30
質量(g)185
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP)
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176
オーディオ機能HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド
対応解像度HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60Hz
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
HP J8177Cとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ