「msrs230 2.5」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)40/42
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.02~-0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)15 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)4.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連カテゴリ