「msrs230 6」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)4刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)2刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ