薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)190
生地ツイル
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈長袖
MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SUZGSXS1000GTGP。販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System GSX-S1000GT 22-23 ブルーwithグリーン,ホワイト&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Full Paint Protection System。色[カラー]:ブルー/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー
備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
タイプFull Paint Protection System
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SUZGSXS1000GTKBB。販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System GSX-S1000GT 22-23 ブラックwithブルー&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Full Paint Protection System。色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/ブルー/メタリック シルバー
備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
タイプFull Paint Protection System
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
MOUNTCORDER MT1000用
ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SUZGSXS1000GTBBW。販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System GSX-S1000GT 22-23 ブルーwithホワイト&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Full Paint Protection System。色[カラー]:ブルー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/メタリック シルバー
備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
タイプFull Paint Protection System
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SUZGSXS1000GTBW。販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System GSX-S1000GT 22-23 ブルーwithホワイト&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Full Paint Protection System。色[カラー]:ブルー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/メタリック シルバー
備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
タイプFull Paint Protection System
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm
先端形状六角
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。
寸法(横×縦)(mm)230×280
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1000/670
設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)21
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)10
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)300~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-60
1個(1000本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-58
1個(1000本)
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-64
1個(1000本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
1本(1000本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
フラットパック電極(Flatpack Chambers)。ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。ガンマ線滅菌済み、個装梱包
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-65
1セット(5個×1000本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-61
1セット(5個×1000本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-59
1セット(5個×1000本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-62
1個(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-33
1式
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルー
アズワン品番65-3824-63
1セット(5個×1000本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)670
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1000
定格電力(VA)1000
最大出力電力(W)670
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)21
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
ヘラ型電極(GENEPADDLESTTM)。先端部分がゴールド表面加工(厚さ0.04mm)したヘラ型形状(長方形)の電極。先端電極部ヘラ部分の大きさ(3×5、5×7mm)により2種類が用意。専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。遺伝子導入装置との接続には、フック型端子付のケーブルを経由して接続
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-69
1セット(5個×1000本)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
出力容量670W/1000VA
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
質量(kg)21
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー寿命4~6年
波形正弦波
保証期間7年間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3824-68
1個(1000本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能。天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能。ゆったり作業できる奥行70cm。8色から選べる豊富なカラー展開。天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き。天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き
用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
奥行き(cm)70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ