溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接
JIS規格Z3326 YF2A-C-300
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50
使用温度範囲(℃)0~50
電源電圧(V)DC5(±5%)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)150
保存温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)90以下
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2
軸径(Φmm)内径:30
質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)
最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500
保存温度(℃)- 20~+80
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4
耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h
耐湿性RH 85% 以下 結露不可
動作温度(℃)-10~+70
始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回
許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(g)5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)-10~80
保存温度範囲(℃)-20~80
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。
従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。
LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。
メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。
透過照明部にもLED照明を採用しております
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き
付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書
照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥2,290,000
税込¥2,519,000
5日以内出荷
指紋認証機能
仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージタイプ:512 GB SSD●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●WWAN:なし●エネルギー消費効率:12区分 16.8●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●対応SIMサイズ:なし●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●WiMAX:なし
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
IRカメラ
電源65W AC アダプター、USB Type-C
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)
オフィスソフトなし
IRカメラ
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.85 mm/背面18.08 mm/最大20.05 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:295.64mm x 奥行き:208.93mm●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:256 GB TLC SSD●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:512 GB SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WWAN:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード