カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • オフィス家具(30)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 農業機械(13)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)

「mta-1」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電工(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤ エアーチャック グリップタイプモノタロウ(36件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電工(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(20件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1セット(10巻)ほか
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(117件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウススマートタグ DIGL(ディグル)グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ材質(本体)PC/ABS/TPU質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)本体寸法(mm)36×36×9.25対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。電池CR2032保証期間1年間防塵防水性能IP66動作湿度(%)≦95(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480使用期間(年)1(目安)無線通信方式Bluetooth Ver.5.1対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)音量(dB)75動作温度範囲(℃)-5~45無線距離(m)約10以内
マジックタグ オーム電機マジックタグオーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
アソート材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。吸着力(N)400トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1
熱収縮チューブ 住友電工熱収縮チューブ住友電工
1,269税込1,396特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モールステーパーホルダーA型 聖和精機モールステーパーホルダーA型聖和精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
L25L112.065DMT1
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高精度内径加工で安定した振れ精度がでます。
キッチン収納 ステンレスパイプ棚 クリナップキッチン収納 ステンレスパイプ棚クリナップ
8,198税込9,018
1セット
6日以内出荷
奥行(mm)300関連資料図面(0.19MB)
EIAマウントトレイ カナレ電気EIAマウントトレイカナレ電気
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
モールステーパホルダ MSTコーポレーションモールステーパホルダMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3887アズワン品番65-7949-37
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWAモールステーパーホルダー A型BIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー 田倉工具モールステーパーホルダー田倉工具
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モールステーパホルダ NTツールモールステーパホルダNTツール
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
モールステーパ ホルダー BIG DAISHOWAモールステーパ ホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWAモールステーパーホルダー A型BIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込みグルンドフォスポンプ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1箱(2個)
翌々日出荷から81日以内出荷
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スマートタグ DIGL(ディグル) 1個入り ブラック グリーンハウススマートタグ DIGL(ディグル) 1個入り ブラックグリーンハウス
2,698税込2,968
1台
8日以内出荷
Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
5,300税込5,830
1個
9日以内出荷
さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネットクリナップ
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット
高さ(mm)400奥行(mm)500関連資料(0.56MB) 図面(0.18MB)