こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用しており、表地は無数に出来た連通孔があり通気性と透湿性を兼ね備え、裏地は少しザラっとした感触でインナーグリップ力があります。消臭機能付きで快適な着け心地です。親指部は一部タオル地仕様しており汗をすばやくぬぐえます。甲にフィットギャザーを追加し、手首部にはマジックタイプでフィット感を高めております。手首部にナイロンタブが付いており、洗濯時や装着時に便利です。
用途一般作業用として
色ブラック
質量(g)80
入数(双)1
機能通気性、グリップ力、消臭
シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン
色手の平:シルバー、手の甲:ブラック
入数(双)1
特性グリップ力・フィット感
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様マジックタイプ
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
通気性、耐久性に優れたパーミア生地使用。タッチパネル対応のメカニックグローブです!迷彩柄でカッコいい!(柄は商品によって異なります。ご了承ください。)
材質ポリエステル ポリウレタン
色カモフラ
入数(双)1
機能耐久性・通気性、タッチパネル対応
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。バランス重視のノーマルタイプ
色09:ブラック
素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ネイビー
入数(双)1
機能軽量・通気性
撥水フレキシブルライトウェイトパーカ
用途ライディングジャケット
色BLACK WHITE
指股とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現しています。
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
こんなお得な商品も!

PUグローブ
モノタロウ
¥399
税込¥439
特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応
色ブラック
コネクタ形状USB2ポート搭載
ポート数2
商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
適合規格IEC 529
深さ(mm)3.3
出力方式3線オープンコレクタ
電源電圧(V)4.5~24dc
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)24dc
ターミナル形状ワイヤリード
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
デニムを使った手触りの良いploomtechケース。
Ploomtechに必要な物をまとめて収納。
対応機種PLOOM TECH
材質コットン・ポリウレタン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×20×147
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】60×10×130
RoHS指令(10物質対応)対応
デニムを使った手触りの良いploomtechケース。
Ploomtechに必要な物をまとめて収納。
対応機種PLOOM TECH
材質コットン・ポリウレタン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×20×147
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】60×10×130
RoHS指令(10物質対応)対応
PloomTECH専用の超コンパクトケース/胸ポケットにも入る超コンパクト設計/Ploom TECHとの究極の一体感/タバコカプセルをPloomTECHに付けたまま収納可能
。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920
アズワン品番65-7825-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
対応機種NEC Chromebook Y2
タイプ手帳型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
RoHS指令(10物質対応)対応
。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919
アズワン品番65-7825-14
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
出力方式3線オープンコレクタ
保護等級IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ