カテゴリ
- 電気材料(17)
- 固定用ケーブル(15)
- 制御機器(50)
- 防犯用品(14)
- 切削工具(10)
- 事務用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タツタ電線(5)
- 日合通信電線(2)
- KHD(2)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- omron(オムロン)(12)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- カモ井加工紙(4)
- コクヨ(2)
- ソースネクスト(3)
- マザーツール(14)
- メディアカバーマーケット(4)
- ワルター(6)
- 千代田通商(2)
- 山本電機製作所(5)
- 廣杉計器(21)
- 日動工業(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タツタ電線・日合通信電線・KHD・倉茂電工・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・APC(シュナイダーエレクトリック)・omron(オムロン)・PROMOTE(プロモート)・カモ井加工紙・コクヨ・ソースネクスト・マザーツール・メディアカバーマーケット・ワルター・千代田通商・山本電機製作所・廣杉計器・日動工業・ブランドをもっと見る
「mtw」の検索結果

CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
MTW+AWM1015
KHD¥18,980~税込¥20,878~1巻(305m)4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥5,998~税込¥6,598~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW (CE)
タツタ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(153m)ほか4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(153m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230
ソースネクスト¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング〇
MTW-SD02FHD用ロック金具
マザーツール¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減材質ステンレス質量(g)約193寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
ワイオー MTW・N
オーツー¥47,980税込¥52,7781脚16日以内出荷スチール家具らしい硬質で直線的なフレームと、柔らかで曲線的な面が織りなすコントラストが効いたデザイン。シンプルでありながら、色や張地によってさまざまなスタイルに変化します。
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2508-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2506-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2014-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2002-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2005-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷から31日以内出荷寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2008-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,688~税込¥1,857~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2020-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2015-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥2,088~税込¥2,297~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2006-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2004-00( ピッチ2.00mm)2列
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405
ソースネクスト¥318,000税込¥349,8001個9日以内出荷会議室用360度webカメラの新モデルです。360度カメラとAIによる自動フォーカス機能により、まるでその場にいるかのようなweb会議を実現します。
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)
ソースネクスト¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大。[保証書]なし付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。質量(kg)1.5色チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
カーカバー 不織布 養生用
(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。用途車用の養生、保管時のダストよけに。材質PP色白
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
T形レンチホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31色ブラック耐荷重N(kgf)25