カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(586)
  • 制御機器(66)
  • 事務用品(42)
  • 農業機械(34)
  • バイク部品(28)
  • 切削工具(27)
  • 卓上消耗品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 建築金物(16)
  • 機構部品(14)
  • 手袋(14)
  • 食品・飲料(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 救急・衛生(9)
  • カー用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 理美容(5)
  • 測定用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu10」の検索結果

1,034件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    光(228件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(20本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド

    1000型ステンレスボールバルブ

    ノーブランド
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316材質(シート)PTFE材質(ハンドル)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • αメリヤスウエス(汎用タイプ) TRUSCO

    αメリヤスウエス(汎用タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(10kg)
    当日出荷
    あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。 生地を漂白洗浄していますから衛生的です。 厚み約0.55mmです。
    用途機械整備、油のぬぐいとり等。材質綿100%(未使用メリヤス生地)厚さ(mm)0.55寸法(mm)350×350色ホワイト区分新品生地の種類メリヤス
  • 鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

    マルエム産業(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
    使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • MUアンカー 大阪魂

    MUアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所

    SMU型 ステンレスユニオン SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
  • 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa

    マルエム産業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
    材質発泡ウレタン色グレー
  • マフラーガスケット K.Pガスケット

    マフラーガスケット

    K.Pガスケット(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
  • 小型電磁リフマ(鋼板専用) カネテック

    小型電磁リフマ(鋼板専用)

    カネテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックモニター 電流センサ 椿本チエイン

    ショックモニター 電流センサ

    椿本チエイン
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • とってロック装置 三菱電機

    とってロック装置

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック

    小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

    カネテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
    用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T
    用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
  • 超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックス

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000 シャープ

    冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000

    シャープ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。
    仕様スイングルーバー/上下(自動)その他内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)質量(kg)約12.5色アイスホワイトタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)4~38消費電力(W)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付き)外寸(mm)幅315×奥行235×高さ575乾燥時間(分)衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)運転音(dB)[50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37適合床面積プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)電気代の目安衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)タイマー切(2・4・6・時間)除湿能力(L/日)9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)除湿面積50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
  • eモニター EWM 河村電器産業

    eモニター EWM

    河村電器産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。材種PR1825
  • ヘリドゥ845 イスカル

    ヘリドゥ845

    イスカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M StarTech.com

    10 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    仕様フォーンプラグ ・ ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
  • スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU イスカル

    トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面6コーナー使いチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU
  • スロットルバルブPP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-6782材質ゴム:EPDM形状小型ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)Φ10使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ XXMU-MJ タンガロイ

    チップ XXMU-MJ

    タンガロイ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面