冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000
快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。
ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。
シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。
衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。
- 仕様
- スイングルーバー/上下(自動)
- その他
- 内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)
- 質量(kg)
- 約12.5
- 色
- アイスホワイト
- タイプ
- コンプレッサー式
- 使用温度範囲(℃)
- 4~38
- 消費電力(W)
- (50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43
- タンク容量(L)
- 排水/約2.5(ハンドル付き)
- 外寸(mm)
- 幅315×奥行235×高さ575
- 乾燥時間(分)
- 衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)
- 運転音(dB)
- [50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37
- 適合床面積
- プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)
- 電気代の目安
- 衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)
- タイマー
- 切(2・4・6・時間)
- 除湿能力(L/日)
- 9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)
- 除湿面積
- 50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
- 内容量
- 1台
注意
※本製品はエアコンとは異なり、背面から温風が出るため部屋全体を冷やすことはできません。閉め切った場所で使用すると室温が上昇します。冷房用品 の新着商品
カテゴリ














![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













