7,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1式
479,800 税込527,780
48日以内出荷

基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60 質量(g/本)3 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58 質量(g)180 商品構成セット品 芯棒15×370mm
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

シンプルな構造ながら、高品質素材と独自のグラフィック技術を用いることにより、低価格かつ機能性にも優れるWHIT3 LABELシリーズ。"この価格帯ではこの程度の機能だろう"-そんな予想を良い意味で裏切る、価格以上の価値を備える。 ・600デニール素材を使用したメインボディは耐久性に優れる。 ・多数設けられたストレッチ部分は体にフィットし、機動性に優れる。 ・ ヒップ、膝部分はライディングポジションに合わせてフィットするデザイン。 ・右ひざパネルにはレザーを配置し、耐熱性・耐久性に優れる。 ・裾部分はコンパクトなデザインで、ブーツイン時の違和感が全くない。
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーラブレターにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途基本機能をおさえたエントリーモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。安全基準は欧州CE規格と日本SG規格の両方クリア。機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。7段階の高さ調整ができるインナーバイザー。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニチコンハイグレードMUSE KZ
エコ商品
種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質 質量(kg)10
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
材質アクリル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC) ホワイト
1台
169,800 税込186,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。 高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。 展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。
用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。 材質高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト 寸法(mm)150×120×t5
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

折り畳み式の台と天板を組み合わせることで本格的な展示台座が短時間で組みあがります。折りたためばフラットでコンパクトな形状になるので収納にも便利です。また、専用の台車を利用することで設営時及び収納時の作業をスムーズに行え、あらゆる面で効率化が図れます。
材質ポリ合板(天板:メラミン化粧板) ホワイト
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。
材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装
1台
889,800 税込978,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材 質量(kg)40 キャスターストッパー・アジャスター付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550 推奨荷重片面15kg
1台
279,800 税込307,780
41日以内出荷

MuSE(タキヤ)T字クリア
ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドッコの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。
材質ポリカーボネート(クリア) セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10.2 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×3
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚 寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t 質量(kg)5.3
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

折りたたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。
材質スチール焼付塗装 質量(kg)42 積載荷重(kg)120 キャスターストッパー付きウレタン車輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×990×1584 収納数6台(OTD4545については12台)
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷

ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質PU+アルミニウム ダスティヌード タイプケース型 本体寸法(mm)W82×H167×D15 本体質量(kg)37 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

MuSE(タキヤ)T字金具
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装 セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
1個
199 税込219
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面展示において、作品と壁との隙間を極力少なく展示ができる製品です。 小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。 また現代アート作品や写真展示、造作パネル展示などで使用されることも多いです。
セット内容2本1セット、ネジ別途 材質アルミ/アルマイト
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質PU+アルミニウム クリーム タイプケース型 本体寸法(mm)W76×H154×D15 本体質量(kg)31 対応機種iPhone 16 Pro 特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120 組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
1台
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて。マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t 質量(kg)5.3 セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質PU+アルミニウム クリーム タイプケース型 本体寸法(mm)W82×H167×D15 本体質量(kg)37 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き
材質PU+アルミニウム ダスティヌード タイプケース型 本体寸法(mm)W76×H154×D15 本体質量(kg)31 対応機種iPhone 16 Pro 特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

イヤホン本体はIPX7で一時的に水没(水深1mに30分)しても内部に問題がない耐水性能のため、雨や汗のかかるシーンでも安心して使えます。充電ケースはマユ型のデザインを採用し外装にはファブリック調の素材を使うことでファッション性も高めています。バッテリー容量はイヤホン本体を5回満充電でき、最長約60時間の再生が行なえます。急速充電に対応しており、クレードルで15分充電した場合、約2時間の再生が可能です。
接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.0 充電時間本体:約2時間、充電ケース:約2時間 再生周波数帯域(Hz)20Hz - 20kHz 音圧レベル(dB)90 (±3dB) プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP 動作距離(m)10 ドライバー径(Φmm)Φ6mm ダイナミック型 フルレンジ カーボンドライバー イヤホン形状インナーイヤー型 再生時間(時間)10(最大約60時間) 対応コーデックaptX,AAC,SBC
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)