・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523F。ピン数 = 2mV。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。パワー消費 = 200mW。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)1.3
幅(mm)0.9
高さ(mm)0.7
寸法1.3 x 0.9 x 0.7mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(mW)200
最大ダイオードキャパシタンス(pF)4
最大逆電圧(V)75
MCP1755 / MCP1755Sは、短絡電流フォールドバックを備えた、16 Vの高PSRR電圧レギュレータです。MCP1755 / MCP1755Sレギュレータは、最大300 mAの電流を提供します。その他の特長: 高PSRR: 80 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 68.0 μA (標準) 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V すべての出力電圧に対して300 mAの出力電流 低ドロップアウト電圧: 300 mV (標準) @ 300 mA 標準出力電圧精度: 0.85 % 標準出力電圧オプション: 1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V 出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V (0.1 V間隔) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = ±0.05 %/Vロードレギュレーション = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装静止電流 = 100μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 3.6 Vmm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール
幅(mm)21.5
高さ(mm)75
質量(g)120
奥行(mm)90
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
出力電流(A)(最大)1.25
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
定格出力電力(W)30
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.35
出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護1.3A~
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0V~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)87.5%/90%
高調波電流規制-
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
ロードレギュレーション192
ラインレギュレーション120
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)
付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
外形寸法(mm)75×32×120
電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA)
本体質量(g)140
精度±(0.3%+0.06mV)
対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10
分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF
測定対象電圧 4ch
動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-91
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch
記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 60Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠
過電流保護105%以上
動作温度(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)
出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定
温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/K。ツェナーダイオード300 mW、MM5Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)
測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)
効率75%TYP
入力電圧範囲(V)85ac~265ac
接地負接地または、正接地可能
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 3.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GSIB-5S。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 950mV。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 30mm。幅 = 4.6mm。ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 50 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 3.3 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 55 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 300 kHz。パッケージタイプ = SOIC W。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = 10 mV。幅 = 7.6mm。DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOT-23。最大連続 順方向電流 400mA。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シリーズ。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 3。最大順方向降下電圧 430mV。1チップ当たりのエレメント数 2。ダイオードテクノロジー ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 2A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 360mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 500mA。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 385mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-323。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキーダイオード。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 550mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 500mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 123。最大連続 順方向電流 1.1A。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 510mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 323。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 60V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 640mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 22A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 20V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 360mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 500mA。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 620mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 500mA。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 430mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 420mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 12A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 60V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 700mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 700mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 430A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 500mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOD-123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 550mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 16A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 790mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 60V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 700mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 500mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 200V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 850mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ