電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
仕様取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
仕様アミ付・取付穴付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
仕様アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
種類丸型フード付ガラリ
仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法F(mm)9
色クリアー
関連資料寸法図(0.1MB)
フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
種類センサ
種別カメラユニット
寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造IP50(IEC)
電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)140
コーティングDP1020
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングXシンニング
許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06
コーティングタイプPVDコーティング
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)140
コーティングDP1020
ねじれ角(°)27
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングZシンニング
コーティングタイプPVDコーティング
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)145
コーティングDP1020
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2
コーティングタイプPVDコーティング
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
仕様取付穴付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色クリアー
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ72度
仕様水止め付・アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
仕様水止め付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
色クリアー
仕様水止め付
メッシュなし
温度ヒューズなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色クリアー
仕様水止め付・アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様水止め付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様水止め付・取付穴付
メッシュなし
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
適合サイズ大きめ掛けふとん
サイズ(mm)900×1200(1枚あたり)
フィルム厚さ(μm)5
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様水止め付
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
適合サイズシングル掛けふとん
サイズ(mm)800×1200(1枚あたり)
フィルム厚さ(μm)55
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
高解像度でかんたん操作を実現した
メガピクセル印字検査カメラのレンズ
用途賞味期限の印字検査に
種類カメラ本体
センサータイプ1/1.8型
画素数100万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色クリアー
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ72度
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ