478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)75 トラスコ品番369-3155 全長(mm)263 質量(kg)0.66 シルバー 口深(mm)44
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:スチール(アクリル焼付塗装)、内容器:ステンレス フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)35 全長(mm)260 トラスコ品番115-4084 材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂 質量(g)450 先端厚さ(mm)9.7
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4種の天然酵素が唾液の分泌を活発にし、乾燥や菌の繁殖を予防します。低刺激でアレルギーのある方にも。
配合成分天然酵素(ラクトペルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、リゾチーム、ラクトフェリン)、キシリトール、カルシウム) 使用方法薄めずに10mlほどを口に含んで、20~30秒すすいでください。その後すすぐ必要はありません。オーラル7マウスジェルと併用してお使いいただくとより効果的です。 成分水、モノプロピレングリコール、キシリトール、加水分解水添デンプン(HSH)、ポロキサマ-407、ヒドロキシメチルセルロース、安息香酸ナトリウム(ベンゾイン酸ナトリウム)、アロエベラ、セイヨウハッカ、安息香酸(ベンゾイン酸)、グルコン酸亜鉛、ラクトフェリン、リゾチーム、ラクトペルオキシダーゼ、チオン酸カリウム、ショウ酸カルシウム、グルコースオキシダーゼ
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors 長さ(mm)3 幅(mm)1.4 寸法(mm)3×1.4×1 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】2 ピン数(ピン)3 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)250 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 漏れ電流(nA)【最大逆】50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80 パッケージSOT-23
1リール(3000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷



仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷






仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷







仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷






ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 250 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1mm。標準電圧温度係数 = 0.2mV/K。ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:TC100●許容差:±0.01%●定格電力:250mW アズワン品番65-7044-35
1セット(20個)
339 税込373
欠品中

関連キーワード